HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Strekkavlastningsledningshåndtak, Deluxe -snor, rett hanntråd


filtre
Høyde: 1.56 " , Lengde: 2.15 " , Væsketett / Støvtett: Væsketett , Mann Kvinne: mann , Antall dirigenter: enslig , Trådstørrelse: 3 / 4 "PT , Type: Rett , Bredde: 1.56 "
StilModellKabelstørrelseMaterialeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A
074011334
-Nylonbeslag og rustfritt stålnett1 / 2 "1 395 NOK
A
074011333
-Nylonbeslag og rustfritt stålnett1 / 2 "1 394 NOK
B
074011335
.375 "-. 500"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 668 NOK
B
074011336
.500 "-. 625"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 613 NOK
B
74011337
.625 "-. 750"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 671 NOK

Strekkavlastningsledningshåndtak, Deluxe -snor, rett hanntråd

Hubbell Wiring Device-Kellems strekkavlastning, luksuriøse ledningsgrep minimerer spenninger på skjøter og terminaler når de er koblet til et elektrisk kabinett i innendørs og utendørs elektriske applikasjoner. De har mesh med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og har nylon- og aluminiumsfittings for henholdsvis væsketett og utmerket fleksibilitet. Videre kommer disse ledningskontaktene med flervevet mesh-grep som reduserer skade og forlenger kabel- eller kabelrørlevetiden, samt gir rett grep, bue-av-bøy-kontroll og ekstra strekkavlastningsegenskaper. De hjelper til med å motstå våte og korrosive miljøer og er tilgjengelige i rette, hanngjenger i 1/2 eller 3/4 tommers NPT-gjengestørrelse, noe som sikrer lekkasjesikker drift.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Strekkavlastningshåndtak, 90 grader har trådstørrelse opptil 2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?