Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011336 Ledningsgrep, rett hann, 0.5-0.625 tommers ledningsområde, med netting | AB9BNW 2AXK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 ledningsgrep, rett hann, 0.5-0.625 tommers ledningsområde, med mesh

På lager
Vare: AB9BNW Modell: 074011336Kryssreferanse: 2AXK2
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
1 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.500 "-0.625"
Kabelstørrelse.500 "-. 625"
Cord Dia. Område0.500 "-0.625"
LedningsgrepetypeVæsketett
Høyde1.56 "
Lengde2.15 "
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeNylon, rustfritt stål
Lengde på masken (in.)4-5 / 8 "
NPT-størrelse3/4 tommer
Antall ledereenslig
Temp. VurderingMinimum 40 grader F til 225 grader F
Trådstørrelse3 / 4 "PT
Handelsstørrelse3 / 4 "
typenRett
Bredde1.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseMaterialeHandelsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011333 Ledningsgrep rett 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Nylonbeslag og rustfritt stålnett1 / 2 "1 374 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011334 Ledningsgrep rett 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Nylonbeslag og rustfritt stålnett1 / 2 "1 403 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011335 Ledningsgrep, rett hann, 0.375-0.5 tommers ledningsområde, med netting | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 671 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74011337 Ledningsgrep, rett hann, 0.625-0.750 tommers ledningsområde, med netting | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, rustfritt stål3 / 4 "1 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 ledningsgrep, rett hann, 0.5-0.625 tommers ledningsområde, med mesh
1 672 NOK / enhet