Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØD HAT 8344G074MO Enkel magnetventil 4/2 1/2 tommer 120 / 110v | AB7ZRC 24W659

RED HAT 8344G074MO Enkel magnetventil 4/2 1/2 tommer 120/110v

På lager
Vare: AB7ZRC Modell: 8344G074MOKryssreferanse: 24W659
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
13 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil med manuell operatør
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2"
Volumkoeffisient1.40
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk10 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 8 "
Total høyde5"
Total lengde6.125 "
Samlet bredde3.187 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeNBR
Ventildesign4-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseSpenningPris
RØD HAT 8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommers 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC6 721 NOK
RØD HATE EF8342G003MS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommer 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC8 437 NOK
RØD HAT EF8344G074MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/2 tommer 120 / 110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC14 636 NOK
RØD HATE EF8345G001MO120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC8 365 NOK
RØD HAT EF8342G003PMS120 / 60DA Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommers 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC11 712 NOK
RØD HAT 8344G027MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 2Inch 120 / 110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC14 393 NOK
RØD HAT 8344G070MO Enkel magnetventil 4/2 1 / 4Inch 120 / 110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC10 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8344G074MO Enkel magnetventil 4/2 1/2 tommer 120/110v
13 255 NOK / enhet