Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8342G003 Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommer 120v | AE4BRZ 5JC56

RED HAT 8342G003 Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommer 120v

På lager
Vare: AE4BRZ Modell: 8342G003Kryssreferanse: 5JC56
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
5 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4"
Volumkoeffisient0.70
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.160 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 16 "
Total høyde4.437 "
Total lengde2 15 / 16 "
Samlet bredde2 9 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeNBR
Ventildesign4-veis / 2-posisjon
Spenning120 VAC
Watts20.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
RØD HAT EF8344G07024 / DCDD enkelt magnetventil 4/2 1/4 tommers 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 737 NOK
RØD HAT 8342G003P Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommers 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3s, 4, 4x2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "8 473 NOK
RØD HAT 8344G070 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "9 151 NOK
RØD HATE EF8344G070120 / 60 110 / 50DA Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "10 769 NOK
RØD HAT EF8345G00124/DCDD Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "5 922 NOK
RØD HAT 8344G001 Enkel magnetventil 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3s, 4, 4x2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "9 514 NOK
RØD HAT 8345P001 Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3s, 4, 4x3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "5 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8342G003 Enkel magnetventil 4/2 3/8 tommer 120v
5 314 NOK / enhet