POWER FIRST Twist Lock-beholdere

filtre

VESTIL -

TR-serie papirkurven

StilModellKapasitetFARGELastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ATR-PSQ-22-BK-CH22 gal.Kull75 lbs.28 "17.13 "9 448NOK
RFQ
BTR-PSQ-22-BK-BK22 gal.Svart75 lbs.28 "17.13 "9 018NOK
RFQ
CTR-PSQ-22-BK-CD22 gal.Seder75 lbs.28 "17.13 "9 018NOK
RFQ
DTR-PRRC-33-GN33 gal.Grønn100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
ETR-PRRC-33-CD33 gal.Seder100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
FTR-PRRC-33-BN33 gal.brun100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
GTR-PR-33-GN33 gal.Grønn100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
HTR-PR-33-BN33 gal.brun100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
ITR-PR-33-BK33 gal.-100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
JTR-PR-33-CH33 gal.Kull100 lbs.30 "26.19 "14 216NOK
RFQ
KTR-PR-33-CD33 gal.Seder100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
LTR-PRRC-33-SD33 gal.Sand100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
MTR-PR-33-SD33 gal.Sand100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
NTR-PRF-33-CD33 gal.Seder100 lbs.33.56 "29.06 "21 819NOK
RFQ
OTR-PRRC-33-CH33 gal.Kull100 lbs.37 "26.19 "16 837NOK
RFQ
PTR-PRRC-33-BK33 gal.Svart100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
QTR-PRRC-49-CH49 gal.Kull-42 1 / 2 "29 9 / 16 "20 288NOK
RFQ
RTR-PR-49-BK49 gal.Svart-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
STR-PR-49-BN49 gal.brun-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
TTR-PR-49-CD49 gal.Seder-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
UTR-PR-49-CH49 gal.Kull-34 1 / 2 "29 9 / 16 "14 387NOK
RFQ
VTR-PR-49-SD49 gal.Sand-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
WTR-PR-49-GN49 gal.Grønn-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
XTR-PRRC-49-BN49 gal.brun-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
YTR-PRRC-49-CD49 gal.Seder-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
WOODHEAD -

130149 -serien flenset innløp

HUBBELLOCK -

Låsing av flensinntak

Hubbellock flensede låseinntak er montert på siden av et kabinett eller panel for å mate strøm til enheten. Disse innløpene har innstøpte mannlige kontakter som er motstandsdyktige mot skader og gir en gjennomgående positiv forbindelse. Disse låseinnsatsene har metallisk flenshus for maksimal styrke og beskyttelse. Utvalgte modeller har isolert, ikke-metallisk hus integrert med et metallisk fjærbelastet deksel for beskyttelse mot fuktighet og støv.

StilModellampsFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AHBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VSvart30Fenolisk / støpt aluminium4, 4X, 123 351NOK
BHBL376850metallic20Stålhus med løftedeksel / Rynite4X, 123 868NOK
CHBL377550metallic20Stål / Rynite4X, 123 183NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsende flensinntak, 3 -polet, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensinntak er ideelle for sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 3 -polede, låsende flensinntakene har termoplastisk nylonhus med polykarbonatterminalholder for å gi slagfasthet og holdbarhet. Valgt 2 polet låsende flensinnløp? har varmebestandig herdede konstruksjon med rustfritt stålhus og fungerer med en spenning på 250V og en strømstyrke på 15A.

StilModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
AHBL3325Cnylon20HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC749NOK
BHBL3334Cnylon30HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 278NOK
CHBL4586Rustfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V629NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsebeholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekontakter gir et kraftig grep om en ledning i situasjoner der den utilsiktet kan løsne ved å vibrere elektroverktøy, snublefare eller skade på takfester. Disse beholderne har en fjærbelastet sikkerhetslukker som automatisk kaster ut pluggene hvis de ikke er ordentlig låst inn i den kvinnelige enheten, for praktisk talt å eliminere forbrenning. De har buede spor for å godta matchende buede kniver på kompatible låseplugger. Disse enhetene er tilgjengelige i 50 og 60A nåværende vurderinger på Raptor Supplies.

StilModellMaterialeampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierPris (eks. mva)
AMCWF2090--------5 886NOK
RFQ
BHBL2530nylon--L23-20R45-ledning3-fase WYE3-fase WYE 347/600 VAC1 024NOK
CCS6377Stål, Forzinket-metallic-23-ledningEnkel fase125 V2 056NOK
RFQ
DHBL25505termo50Sort, GråIkke-NEMA2-polet3-lednings jordingEnkel fase250 kV43 211NOK
DHBL25605termo60Sort, GråIkke-NEMA2-polet3-lednings jordingEnkel fase250 kV38 223NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist Lock-beholdere, låseenheter

Hubbell Wiring Device-Kellems vrilåskontakter forhindrer utilsiktet strømtap til kritisk utstyr i datasentre og sikkerhetsrisikoer på grunn av plutselig nedstenging av maskiner. Disse låseenhetene har nylon / termoplast / herdeplast / aluminium kobberfri nylon / forsterket termoplastisk polyester / fenolkonstruksjon for å tilby enestående dielektrisk styrke, lav varmeledningsevne og utmerket slitasje- og slitestyrke. De tåler temperaturer opp til 85 grader C og er tilgjengelige i 2, 3 og 4 polet konfigurasjoner.
Raptor Supplies tilbyr også vinklede innhyllede beholdere har justeringspiler med låse- og låsesymboler.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL2510Beholder2020Svart3.28 "nylon2L21-20R1 069NOK
BHBL2330Beholder2020Svart3.28 "nylon2L7-20R632NOK
CHBL2740Beholder2030Svart3.28 "nylon-L17-30R1 299NOK
DHBL2760Beholder2030Svart3.28 "termo5L19-30R1 472NOK
EHBL3430Beholder2030Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA1 454NOK
FHBL3520Beholder2010 @ 250V / 20 @ 600VSvart3.61 "nylon-Ikke-NEMA1 149NOK
GHBL7535Beholder2015Svart3.28 "termo0.5L1-15R397NOK
HHBL2420Beholder2020Svart3.28 "nylon3L15-20R936NOK
IHBL2310Beholder2020Svart3.28 "Aluminium, kobberfri nylon1L5-20R629NOK
JHBL2610Beholder2030Svart3.28 "nylon2L5-30R940NOK
KHBL2750Beholder2030Svart3.28 "termo2L18-30R1 473NOK
LHBL2810Beholder6630Svart3.28 "nylon3L21-30R1 521NOK
MHBL2340Beholder2020Svart3.28 "nylon-L8-20R711NOK
NHBL2710Beholder2030Svart3.28 "nylon2L14-30R1 418NOK
OHBL2430Beholder2020Svart3.28 "nylon5L16-20R901NOK
PHBL4760Beholder2015Svart3.28 "termo2L7-15R595NOK
QHBL2640Beholder2030Svart3.28 "nylon-L8-30R1 001NOK
RHBL4550Beholder2015brun3.29 "termo1.5L6-15R958NOK
SHBL4563Beholder2015Svart1.75 "termo1.5L6-15R688NOK
THBL7410BBeholder2020Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA999NOK
UHBL7310BBeholder2020Svart3.28 "nylon-Ikke-NEMA874NOK
VHBL4560Beholder2015Svart3.28 "termo1.5L6-15R583NOK
EHBL3430GBeholder2030Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA1 343NOK
WHBL2630Beholder2030Svart3.28 "nylon3L7-30R827NOK
XHBL2350Beholder2020Svart3.28 "nylon-L9-20R744NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dupleks ledningsmatede innhyllede låsebeholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems dupleks, ledningsmatet innhyllet, låsekontakter er ideelle stikkontakter for å koble en elektrisk enhet til en elektrisk strømforsyning, samt beskytte dem mot utilsiktet strømtap gjennom frakobling. De forhindrer også at vann kommer inn i tilkoblingen og forårsaker elektriske overspenninger og har nylonkonstruksjon for høy strekkfasthet og ikke slitasje. Disse NEMA-sertifiserte enhetene er dessuten utstyrt med buede spor slik at matchende buede kniver kan passe på passende plugger og ha vridlåsegenskaper, noe som sikrer tett tilkobling. I tillegg er de innfelt for plugginnføringsformål og har heisdeksler som gjør at fremmedlegemer kan vaskes bort under sanitærarbeid. Disse gråfargede låsebeholderne er tilgjengelige i 20 & 30A nåværende vurderinger.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Vinklede innkapslede beholdere ha justeringspiler med låse- og opplåsesymboler for en visuell indikasjon på sikre tilkoblinger av enhetene.

StilModellampsNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
AMCWF203020L6-20R231250 VAC1 389NOK
AMCWF207020L14-20R341125 / 250 VAC6 674NOK
AMCWF208020L15-20R343250 VAC6 674NOK
AMCWF202020L5-20R231125 VAC5 219NOK
AMCWF204020L7-20R231277 VAC5 347NOK
AMCWF210030L14-30R341125 / 250 VAC7 042NOK
AMCWF212030L16-30R343480 VAC6 923NOK
AMCWF205030L5-30R231125 VAC6 621NOK
AMCWF213030L17-30R343600 VAC7 042NOK
AMCWF206030L6-30R231250 VAC5 247NOK
AMCWF211030L15-30R343250 VAC6 923NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist-Lock-låsebeholdere, 2/3-polet, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige beholdere har fenolkonstruksjon for varme- og slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opptil 75 grader C. Raptor Supplies tilbyr også låsebeholdere av marinekvalitet for fuktmotstand i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse 50A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125, 250, 480 og 600V.

StilModellFaseKlasseSaktypenSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AHBL63CM701NavyInnfelt beholderIkke innhyllet125 VAC---2 951NOK
BHBL7379FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 137NOK
CHBL3771FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 455NOK
CHBL3769FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 551NOK
DCS8469Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 191NOK
ECS8269Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 302NOK
FCS6369Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 083NOK
GCS6370Enkel faseIndustriellBeholderIkke innhyllet125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 363NOK
HCS8169Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG til # 6 AWG2 498NOK
ICS8369Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC3-Fas Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 140NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist-Lock flensede inntak og beholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock flensinntak og beholdere gir en sikker elektrisk tilkobling. Innløpene inneholder buede kniver som er tilpasset og satt inn i den buede beholderen. De sikrer en jevn strøm av strøm i industrimaskiner og elektronisk utstyr, og er sikkert låst på plass med en vridende bevegelse for å forhindre utilsiktet frakobling. Flensinntak og beholdere er NEMA -klassifisert og har et støvskjerm for å beskytte mot opphopning av fremmed materiale. Standard, bakkablede og trykkskrueterminaler monterer ledninger sikkert i disse pluggene og beholderne. Velg mellom et bredt utvalg av flensede kontakter, tilgjengelig i nylon, messing, stål, rustfritt stål, metallic & centrex husvarianter.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL2815Flenset innløp4430Hvit3.06 "nylon-L21-30P1 279NOK
BHBL2825Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L22-30P1 438NOK
CHBL303SSFlenset innløp5630metallic-Tradisjonell metallisk-L5-30P3 360NOK
DHBL2745Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L17-30P1 390NOK
EHBL2735Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L16-30P1 431NOK
FHBL2655Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L19-30P1 245NOK
GHBL2455Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon-L19-20P814NOK
HHBL4716CFlenset innløp2015Hvit2.56 "nylon-L5-15P472NOK
IHBL2625Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L6-30P1 047NOK
JHBL2615Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L5-30P1 074NOK
KHBL2415Flenset innløp4420Hvit3.06 "nylon2L14-20P882NOK
LHBL2315Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L5-20P571NOK
MHBL503NMFlenset innløp5650Hvit-Ikke-metallisk / Centrex-Ikke-NEMA2 919NOK
NCS8375Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 759NOK
OCS8175Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 730NOK
PHBL2765Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L19-30P1 335NOK
QHBL2435Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon5L16-20P946NOK
RHBL2755Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L18-30P1 309NOK
SHBL2425Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon3L15-20P801NOK
THBL22CM428Flenset innløp3030metallic4.56 "Messing, forniklet-Ikke-NEMA11 752NOK
UCS6375Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 749NOK
VHBL4716Flenset innløp2015Svart2.31 "Rustfritt stål-L5-15P651NOK
WHBL2725Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L15-30P1 285NOK
XHBL2715Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L14-30P1 226NOK
YHBL2325Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L6-20P556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist Lock flensede beholdere, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems flensbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har baksidekonstruksjon for optimalisering av kabelforbindelser over terminaler. Disse hunnbeholderne har nylonhus for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har herdet konstruksjon med hus i rustfritt stål for varmebestandighet. Velg mellom et stort utvalg av disse beholderne, tilgjengelig i spenningsvurderinger fra 120 til 600V.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL2336Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L7-20R813NOK
BHBL2356Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon-L9-20R880NOK
CHBL2466Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon-L20-20R1 177NOK
DHBL7557Flensbeholder2010A @ 125V / 15A @ 250Vbrun2.31 "Rustfritt stål-Ikke-NEMA626NOK
EHBL4715CFlensbeholder2015Hvit2.56 "nylon0.5L5-15R529NOK
FHBL2326Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L6-20R910NOK
GHBL2316Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon1L5-20R884NOK
HHBL3326CFlensbeholder4420Hvit2.88 "nylon-Ikke-NEMA1 088NOK
IHBL2736Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon10L16-30R1 520NOK
JHBL2726Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon3L15-30R1 317NOK
KHBL2716Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon2L14-30R1 227NOK
LHBL2626Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon2L6-30R1 097NOK
MHBL2616Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon2L5-30R1 049NOK
NHBL2516Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon2L21-20R2 132NOK
OHBL2816Flensbeholder4430Hvit3.06 "nylon3L21-30R2 345NOK
DHBL7557GFlensbeholder2010A @ 125V / 15A @ 250Vmetallic2.31 "Rustfritt stål-Ikke-NEMA580NOK
PHBL47CM15Flensbeholder2015metallic2.31 "Rustfritt stål-L5-15R951NOK
QHBL2646Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon5L8-30R1 008NOK
RHBL2446Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon2L18-20P1 137NOK
SHBL4715Flensbeholder2015brun2.31 "Rustfritt stål-L5-15R962NOK
THBL2746Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon-L17-30R1 426NOK
UHBL2436Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon5L16-20R1 169NOK
VHBL2426Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon3L15-20R1 025NOK
WHBL2416Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon2L14-20R1 022NOK
XHBL2346Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon5L8-20R921NOK
PASS AND SEYMOUR -

Turnlok Midget flensede innløp

StilModellAntall ledninger
AML1152
RFQ
BML3153
RFQ
CML2153
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Turnlok flensede innløp

StilModellFARGEAntall ledningerSpenningLedningsstørrelse
A4716-SS-3125V10 til 18awg
RFQ
A53772-3400V-
RFQ
A53773-4400V-
RFQ
B20418-4600V10 til 14awg
RFQ
C7408-SS-43 / 120V12 til 8awg
RFQ
A52773-4230V-
RFQ
D3777Svart---
RFQ
ECS8275Svart15250V10 til 18awg
RFQ
F5278-SSBKSvart3125V10 til 14awg
RFQ
GCR6375Svart4125V-
RFQ
HCS8175Svart15480V10 til 18awg
RFQ
ICS6375Svart4125V-
RFQ
JCS6377Svart3125V-
RFQ
KCS8375Svart15250V10 til 18awg
RFQ
L3775Svart---
RFQ
MCS8475Svart3480V-
RFQ
N7958Svart4600V10 til 14awg
RFQ
OL1930-FIGrå4277V-
RFQ
P5478-SSGrå3250V10 til 14awg
RFQ
Q5378-SSGrå3125V10 til 14awg
RFQ
R5678-SSGrå3250V10 til 14awg
RFQ
AL720-FIGrå3277V-
RFQ
AL1830-FIGrå4120V-
RFQ
SL1620-FIGrå4480V10 til 18awg
RFQ
T3434-SSGrå4120V-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Turnlok låsebeholdere

StilModellFARGEAntall ledningerFaseSpenningLedningsstørrelse
A7580-3-125V-
RFQ
B4560-31250V0 til 18awg
RFQ
C7582-3-125V-
RFQ
D7310-33125V0 til 18awg
RFQ
EL830-R-33480V10 til 18awg
RFQ
FL820-R-3-480V14 til 10awg
RFQ
G7210-2-250V10 til 18awg
RFQ
HL930-R-33600V10 til 18awg
RFQ
I4750-3-277V10 til 18awg
RFQ
J7410-43120V0 til 18awg
RFQ
KL730-R-33277V10 til 18awg
RFQ
LL920-R-33600V10 til 18awg
RFQ
M4550-3-250V10 til 18awg
RFQ
EL720-R-3-277V4awg
RFQ
N7580-G-3-125V-
RFQ
O3330-G-33125V-
RFQ
P3430-433 / 120V14 til 10awg
RFQ
EL1820-RSvart43120V10 til 18awg
RFQ
QCS8269Svart43250V0 til 18awg
RFQ
R7379Svart4-250 / 600V-
RFQ
SCR6370Svart3-125V-
RFQ
T3771Svart----
RFQ
UL2330-RSvart53347V10 til 18awg
RFQ
VL1230-RSvart33480V10 til 18awg
RFQ
W3330Svart3-125V-
RFQ
WOODHEAD -

130149 -serie flensbeholder

StilModell
A1301550159
RFQ
A1301550137
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Turnlock enkeltbeholdere

StilModell
AL2120-R
RFQ
AL2130-R
RFQ
AL630-RMSB
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vanntette låsebeholdere

StilModellSpenningsverdierFARGEKarakterBreddeLedningsstørrelseHøydeLengdeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AHBL69W813-fase Y 120/208 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R2 352NOK
RFQ
BHBL67W093-fase Y 120/208 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG3.46 "4.56 "-2 663NOK
RFQ
CHBL67W813-fase Y 120/208 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R2 858NOK
RFQ
DHBL67W823-fase Y 277/480 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R3 048NOK
RFQ
EHBL69W823-fase Y 277/480 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R3 002NOK
RFQ
FHBL69W833-fase Y 347/600 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R2 941NOK
RFQ
GHBL67W833-fase Y 347/600 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R2 893NOK
RFQ
HHBL6375S125/250 V.Svart50 A3.43 "# 10 AWG til # 6 AWG3.75 "3.8mm-3 952NOK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låseinntak med flens

StilModellLedningsstørrelseHøydeLengdeAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
AHBL3777# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.17 "23-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "3 780NOK
RFQ
BHBL7958# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.14 "34-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "2 892NOK
RFQ
CCS8275# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase250 V2.62 "2 490NOK
RFQ
DCS8475# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase480 VAC2.62 "2 335NOK
RFQ
BRYANT -

Låsebeholdere

StilModellampsHPNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
A70615FR151.5L6-15R231250 VAC298NOK
B71520FR203.0L15-20R333250 VAC461NOK
C70520FR201.0L5-20R231125 VAC311NOK
D71420FR20A2L14-20R341125 / 250V AC431NOK
RFQ
E71430FR302.0L14-30R341125 / 250 VAC657NOK
WOODHEAD -

130146 Series Twist Lock -beholder

Woodhead 130146-serien vrilåskontakter er elektriske enheter som er ideelle for tilkobling av utstyr eller elektriske enheter for en pålitelig og sikker tilkobling i kommersielle og industrielle applikasjoner. De er laget av gummi for høy elektrisk isolasjon og holdbarhet. Disse UL-godkjente låseholderne har vanntette lokkdeksler for lekkasjesikker tilkobling.

StilModellAntall polertypen
A13014601572Hunn
RFQ
A13014701272mann
RFQ
B13014601472Hunn
RFQ
A13001803662Hunn
RFQ
A13014601542Hunn
RFQ
A13014601492Hunn
RFQ
C13014601442Hunn
RFQ
A13014601562Hunn
RFQ
A13014601552mann
RFQ
D13014601532Hunn
RFQ
A13014601482Hunn
RFQ
A13014601512Hunn
RFQ
A13014601463Hunn
RFQ
A13014601453Hunn
RFQ
E13014601583Hunn
RFQ
StilModellAntall ledninger
AIGL520-R3
RFQ
AIGL1420-R4
RFQ
12...1011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?