AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Transporttrommer

filtre

ROMOLD -

Beholder for overpakning

StilModellHøydeLengdePris (eks. mva)
AR1601720mm56mm-
RFQ
BOP11020mm830mm2 345NOK
BASCO -

Glatt fibertrommel

StilModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
AFL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.838NOK
BFL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.819NOK
CFL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 337NOK
VESTIL -

Fibertrommer i FD-serien

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Drum15.75 "958NOK
RFQ
BFD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Transporttrommel18.75 "1 172NOK
CFD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Transporttrommel21.875 "1 473NOK
VESTIL -

FDR-serien runde helfibertrommer

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFDR-12130 lbs.12 gal.7 lbs.22.81 "12.5 "714NOK
RFQ
BFDR-5130 lbs.5 gal.4 lbs.12.38 "11.25 "-
RFQ
CFDR-30260 lbs.30 gal.12 lbs.26 "18.5 "1 044NOK
RFQ
SKOLNIK -

Salvage Drum av karbonstål

StilModellTotal høydeLukk TypeFARGETykkelseVolumMålerInne i Dia.Innvendig høydePris (eks. mva)
AHM0802--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 441NOK
BHM1602--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "1 625NOK
CHM5504--Gul med rødt omslag1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "2 252NOK
DHM8501--Gul med rødt omslag1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 715NOK
EHM8520--Grå med rødt omslag1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 005NOK
FHM1002--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 512NOK
GHM2001--Gul med rødt omslag1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "1 872NOK
HHM5501--Gul med rødt omslag1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "3 001NOK
DHM8519--Gul med rødt omslag1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 117NOK
IHM050110.5 "BoltringGul--20/20/2014 "-1 828NOK
JHM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-10 gal.18/20/2014 "-2 416NOK
KHM2001Q21.5 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-20 gal.16/2018.25 "-3 053NOK
LHM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-55 gal.16/2022.5 "-4 626NOK
MHM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-5 469NOK
NHM8518L39 "BoltringGul--18/18/1826 "-6 026NOK
EAGLE -

Spill overpack

Eagle-overpakningsbeholdere er designet for å beskytte gruppe 1, 2 og 3 pakket farlige materialer og er ideelle for transport, håndtering, lagring, frakt og avhending og trygt. Disse lette og slitesterke overpack-trommelene har en gul, fet støpt polyetylenkonstruksjon med høy tetthet med UV-hemmere for vær- og kjemikaliebestandighet. De er utstyrt med påskruede topper / lokk for tett lukking og har håndtak for gaffelløfting. Disse overpakningstrommelene fra Eagle veier & 45 lb og har en lastekapasitet på 660 lb. Velg fra et bredt utvalg av overpack-beholdere, tilgjengelig i 65 og 95 gallon & kapasiteter og på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeVolumPris (eks. mva)
A166133.75 "65 gal.3 210NOK
A169041.25 "95 gal.3 573NOK
EAGLE -

HDPE transporttrommel

Eagle-transporttromler er designet i samsvar med UL- og FDA-standarder og har en formblåst HDPE-konstruksjon som gir utmerket vær- og kjemikaliebestandighet. De er fall- og stabeltestet under maksimale belastningsforhold for å sikre styrken og holdbarheten og tåler temperaturer mellom -30 og 130 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse gule og blå tromlene, tilgjengelig i spaklåsring, settskrue og metall / plast hendel låse lukkingsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellVolumLukk TypeFARGEVektInne i Dia.SakLastekapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1610MBKBRBG1-----Transporttrommel--779NOK
A1655B-----Transporttrommel--1 576NOK
A1609MBLK-----Transporttrommel--657NOK
A1610MBBG1-----Transporttrommel--772NOK
A1610MBRBG1-----Transporttrommel--802NOK
A1623MBKBR-----Transporttrommel---
RFQ
A1655BLKBR-----Transporttrommel---
RFQ
A1656MBKBRBG2-----Transporttrommel--1 630NOK
A1656MBRBG2-----Transporttrommel--1 630NOK
B1623 BLK-Plast spaklåsSvart14 lb.15 "Transporttrommel220 lb.15.75 "706NOK
C1655MBLK-Lås av metallspakSvart23.5 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 606NOK
D1655BLKBG-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 554NOK
E1655MBBG-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 695NOK
C1655MBLKBR-Lås av metallspakSvart24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 613NOK
A1610B-----Transporttrommel--726NOK
A1652M-----Transporttrommel---
RFQ
A1657 BLK-----Transporttrommel---
RFQ
F1655-Leverlock-ringGul23.5 lb.22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 576NOK
D1655 BLK-Plast spaklåsSvart21 lb.22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 532NOK
G1655MBBR-12-Lås av metallspakBlå24 kg22.875 "Transporttrommel552 lb.23.75 "1 755NOK
H1656MBLKBG-Metall Leverlock RingSvart24 kg22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "1 157NOK
I1656 MBBR-Metall Leverlock RingBlå24 kg22.125 "Transporttrommel552 lb.22.5 "1 660NOK
J1623M-Leverlock-ringGul11.5 gal.15 "Transporttrommel221 lb.15.75 "827NOK
K1657-SkruGul25 lb.19 "Transporttrommel440 lb.26.5 "1 907NOK
A1610-----Transporttrommel--726NOK
StilModellPris (eks. mva)
A05871 066NOK
RFQ
A05803 291NOK
RFQ
A05845 399NOK
RFQ
A05703 326NOK
RFQ
A05823 162NOK
RFQ
A05851 239NOK
RFQ
SKOLNIK -

316 Transporttromler med lukket hode i rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "25 087NOK
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "30 764NOK
ULTRATECH -

Overpack trommer

StilModellLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A580715 lb.32.2541.25 "95 gal.4 988NOK
B582759 lb.29 "36.25 "65 gal.4 086NOK
ENPAC -

Econo Spill Shell

StilModellLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5002-BK45 "21.5 Gallon35 "1 680NOK
RFQ
B5004-BK51 "36 Gallon47 "2 004NOK
RFQ
ENPAC -

Poly-Spillpakker

StilModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A1299-BDSvart47.5 "31 "95 Gallon31 "4 142NOK
RFQ
B1095-BDSvart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "3 073NOK
RFQ
C1195-BDSvart--95 Gallon-2 500NOK
RFQ
D1259-BDSvart45.5 "24 "50 Gallon24 "3 818NOK
RFQ
E1165-ÅGul / Svart37.5 "27.75 "65 Gallon23 "2 271NOK
RFQ
F1199-ÅGul / Svart47.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "4 238NOK
RFQ
G1195-ÅGul / Svart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "2 615NOK
RFQ
H1159-ÅGul / Svart--50 Gallon-3 760NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Transporttrommel av stål

StilModellPris (eks. mva)
A17855M3 266NOK
B17855R3 147NOK
CB15BR12 17855W2 419NOK
APPROVED VENDOR -

Stålbergingstrommel

StilModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 203NOK
B3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 507NOK
CS30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836NOK
D2616P18--26 "39 "85 gal.5 128NOK
APPROVED VENDOR -

Fibertrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.362NOK
B7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.633NOK
C10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.447NOK
D17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.344NOK
E10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.898NOK
F7979--15.5 "28.5 "24 gal.768NOK
G17862Boltring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 476NOK
H17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.741NOK
ULTRATECH -

Overpack Salvage Trommel

StilModellFARGEUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A570Svart32.25 "38.5 "5 054NOK
B584Gul35.5 "44.5 "7 006NOK
SKOLNIK -

Transporttrommel av karbonstål

StilModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris (eks. mva)
ACQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750NOK
BCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.3 797NOK
CCQ3008---374 lb.18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.2 434NOK
DCQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857NOK
ECQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332NOK
FCQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518NOK
GCQ3005Q--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 174NOK
HHM11001--Boltring899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.9 287NOK
ICQ5506LT234--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 219NOK
JHM9601--Boltring968 lb.27 "42.75 "-96 gal.7 703NOK
KCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229NOK
LHM5502--Boltring880 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 426NOK
MHM8518--Boltring968 lb.27 "39.5 "-85 gal.5 815NOK
NCQ5506--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 656NOK
OCQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002NOK
NCQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351NOK
PCQ1602Q--Leverlock-ring440 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 397NOK
QCQ3005L--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 227NOK
QCQ3005--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 098NOK
RCQ5506QL--Leverlock-ring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 380NOK
SCQ5516---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.4 163NOK
T055C2-D13ST--------1 723NOK
RFQ
RCQ5504Q--Leverlock-ring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 655NOK
UCQ2006Q--Leverlock-ring484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.2 863NOK
KCQ1603---186 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 081NOK
GUARDAIR -

Ståltromme

Guardair stålfat er designet for oppsamling og oppbevaring av vått eller tørt støvsuget materiale. Disse tromlene har en epoksy-/fenolbelagt indre overflate som motstår flising eller avskalling, og sirkulære ribber for å opprettholde den strukturelle integriteten. De er videre integrert med et bunnhull for effektiv drenering av væske og er tilgjengelige i lagringskapasiteter fra 30 til 55 liter på Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
AN63018.5 "19.25 "29 "30 gal.2 593NOK
AN65022.187 "23-1 / 16 "33.5 "55 gal.2 929NOK
APPROVED VENDOR -

HDPE transporttrommel

StilModellLukk TypeFARGEUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A65104BoltringBlå23.75 "37.75 "55 gal.2 751NOK
BOT15LBoltringBlå15 "27.75 "15 gal.1 306NOK
C18088BLLeverlock-ringSvart17.75 "20.625 "20 gal.2 282NOK
D18087-1BLeverlock-ringBlå16.75 "31.625 "30 gal.2 436NOK
E135451BLeverlock-ringBlå21.25 "36.125 "55 gal.4 063NOK
F18088BLeverlock-ringBlå17.75 "20.625 "20 gal.2 096NOK
BASCO -

Transporttrommel av stål

StilModellFARGEPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
ATH55-3RSvart-18Lukket hode23 "23 "34.875 "2 985NOK
BTH55-3R-MBLUBlå-18/20/18Lukket hode23 "23 "34.875 "2 841NOK
COH55-3R-MBLUBlåEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "2 845NOK
DTH55-3R-GYGrågod18/20/18Lukket hode23 "23 "34.875 "2 694NOK
EOH55-3R-GYGråEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "2 805NOK
ENPAC -

Overpack / bergingstrommel

StilModellLukk Typehode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1095-Å---650 lbs.---3 493NOK
RFQ
B1037-ÅSkruSkruelokk25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.4 256NOK
C1259-ÅSkruSkruelokk20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.4 849NOK
D1299-ÅSkruSkruelokk27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.5 596NOK
E1295-ÅSkruSkruelokk27 "650 lb.32 "44 "95 gal.5 484NOK
F1065-ÅSkruSkruelokk23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.3 697NOK
G1230-ÅSkruSkruelokk21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 511NOK
H1220-ÅSkruÅpne hodet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 217NOK
I1051-ÅSkru på lokketÅpne hodet48 "5000 lb.71 "69 "-36 173NOK
J1180-ÅSkru på lokketÅpne hodet28 "2500 lb.41 "57 "-15 152NOK
K1040-ÅSkru på lokketÅpne hodet24 "650 lb.32 "45 "-5 561NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?