SKOLNIK CQ3005L karbonstål trommel åpent hode 30 gallon | AB2KMV 1MKZ9

SKOLNIK CQ3005L Karbonståltrommel åpent hode 30 gallon

På lager
Vare: AB2KMV Modell: CQ3005LKryssreferanse: 1MKZ9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeBoltring
FARGESvart med hvitt deksel
PakningsmaterialeEPDM
Måler18
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.18.25 "
InteriørbeleggModifisert fenolisk
Lastekapasitet517 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.18.75 "
Total høyde29 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 150
FN-vurdering Solid1A2 / X235 / S
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.97
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris
SKOLNIK CQ0501 transporttrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857 NOK
SKOLNIK CQ0503 transporttrommel, tett hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750 NOK
SKOLNIK CQ1603L Trommel lukket hode 16 gallon svart med fôr | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229 NOK
SKOLNIK CQ1602 Transporttrommel, åpent hode, 16 gallon, karbonstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332 NOK
SKOLNIK CQ2006 karbonstål trommel åpent hode 20 gallon hette | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002 NOK
SKOLNIK CQ5508 Transporttrommel, karbonstål, 55 Gal, 947 lb Lastekapasitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351 NOK
SKOLNIK CQ1002L Karbonståltrommel åpent hode 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK CQ3005L Karbonståltrommel åpent hode 30 gallon
3 227 NOK / enhet