SKOLNIK

Merkets katalog inkluderer berging, rustfritt stål, karbonstål, sømløs spaltefri, vinfat, spaklåslukking, overpakning og spaltefrie tromler. Skolnik bergingstrommer er ideelle for frakt/overføring av skadede, ikke-kompatible eller lekkende fat som inneholder farlige materialer. Disse fatene er konstruert av karbonstål for å motstå store støt og blokker under transport. Disse trommene er laget av tyngre og tykkere materiale for å overholde internasjonale forskrifter. De har korrosjonsbestandig epoksyfenolfôr for holdbarhet. Disse trommene har lyse farger med varsling om bergingstrommel, noe som muliggjør enkel identifikasjon av trommel i trommelpartier. Lokkene på disse fatene kan festes trygt på plass ved hjelp av en lokkring & boltarrangement.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

SKOLNIK Transporttrommer

TransporttrommerAutomatiske/manuelle senterstanser med herdet og herdet stålkonstruksjon med riflede fingergrep som er ideelle for å markere målsonen på metall-/treoverflater før hullboring. Tilgjengelig i verktøystål, høykarbonstål og stålmaterialer (79 produkter)

SKOLNIK Trommetilbehør

Trommel tilbehør(9 produkter)

SKOLNIK Trommetrekk

TrommedekslerBrukes for å fjerne uønskede forurensninger fra væsker og forhindre fremmedlegemer i å komme inn i rørledninger, pumper og nedstrømssystemer. Inkluder en nettingskjerm i rustfritt stål med forsterket plastbase og gjennomsiktig deksel (15 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Skolnik delenummer kryssreferanser ofte til ulike Ørn Produkter. Så hvis du leter etter en Skolnik-tromme som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse Skolnik-trommene og tilbehøret varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor er de egnet for kurerforsendelser og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Skolnik

Merkets katalog inkluderer berging, rustfritt stål, karbonstål, sømløs spaltefri, vinfat, spaklåslukking, overpakning og spaltefrie tromler. Skolnik bergingstrommer er ideelle for frakt/overføring av skadede, ikke-kompatible eller lekkende fat som inneholder farlige materialer. Disse fatene er konstruert av karbonstål for å motstå store støt og blokker under transport. Disse trommene er laget av tyngre og tykkere materiale for å overholde internasjonale forskrifter. De har korrosjonsbestandig epoksyfenolfôr for holdbarhet. Disse trommene har lyse farger med varsling om bergingstrommel, noe som muliggjør enkel identifikasjon av trommel i trommelpartier. Lokkene på disse fatene kan festes trygt på plass ved hjelp av en lokkring & boltarrangement.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer Skolnik-boltringer?

Disse ringene er lukkeringer for å holde trommelens deksel på beholderens kropp ved å omslutte toppen av beholderen og dekselet i et spor. Ringen strammes deretter med en bolt som trekker endene av ringen sammen. Verktøy som kalibrert momentnøkkel kan brukes for å sikre riktig lukking.

Hvordan fungerer Leverlock-ringer?

Disse ringene holder beholderens deksel med en lås eller bryter. Denne bryteren trekkes fra den ene siden og påfører dreiemoment til endene av ringene. Ingen ekstra verktøy som en momentnøkkel er nødvendig for å installere disse ringene.

Hva er beholdere med åpent hode?

Disse beholderne er også kjent som 1A2-fat. De har fullt avtagbare deksler som er sikret via en boltringlukking eller en spaklås.

Hva er lukkede hodebeholdere?

I motsetning til åpne hodebeholdere, har disse beholderne en ikke-avtakbar topp. De er også kjent som 1A1 trommer og kan nås med 2 eller 3/4 tommers plugger.

Hvordan legge fôret på beholderen?

Innvendig foring må sprayes på en beholder inne i en innvendig foringskabin. Når skallet til beholderen roteres, blir det indre av beholderen belagt med et belegg sprayet fra en dyse. Beholderen blir deretter ovnsbakt i en bestemt tid og temperatur for å modne fôret.

Hva er overpakkebeholdere?

Dette er en type beskyttende emballasje som brukes til å inneholde farlige eller ikke-farlige materialer, og gir ytre beskyttelse til andre mindre beholdere for å forhindre eller redusere skade.

Hva er Skolnik 7A-trommer?

Disse fatene er testet i henhold til 7A Type A, 1,2 og 3 forskrifter og er egnet for lagring og frakt av containere med skadelige radioaktive materialer.

Hvilke tromler er ideelle for å lagre syrer som salpetersyre?

Skolnik rustfrie salpeterfat er ideelle for lagring av syrer, da de gir høy motstand mot oksidasjon og salpetersyrer. Disse fatene er også egnet for å opprettholde renheten til materialet i lengre perioder samtidig som de sikrer høy kompatibilitet med trommelens konstruksjonsmateriale.