SKOLNIK Transporttrommer

Automatiske/manuelle senterstanser med herdet og herdet stålkonstruksjon med riflede fingergrep som er ideelle for å markere målsonen på metall-/treoverflater før hullboring. Tilgjengelig i verktøystål, høykarbonstål og stålmaterialer

filtre

SKOLNIK -

Transporttrommel i rustfritt stål

StilModellVolumPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
AST5507-EPDM18/18/18Åpne hodet22.5 "-23 "36 "19 660NOK
BST0504-EPDM20/20/20Åpne hodet14 "-14.75 "12 "6 032NOK
CST8501-EPDM16/16/16Åpne hodet26 "-27 "39 "41 145NOK
DST0503-god20/20/20Lukket hode14 "-14.75 "12 "8 694NOK
EST08048 gal.EPDM16/20Åpne hodet14 "211 lb.14.5 "16.75 "7 511NOK
FST08038 gal.god16/20Lukket hode14 "93 lb.14.5 "16.75 "7 403NOK
EST100410 gal.EPDM20Åpne hodet14 "264 lb.14.25 "19 "8 832NOK
FST100310 gal.god20Lukket hode14 "116 lb.14.25 "19.25 "9 854NOK
GST160316 gal.god16/20Lukket hode14 "159 lb.14.25 "27 "11 839NOK
HST160416 gal.EPDM16/20Åpne hodet14 "440 lb.14.25 "27 "9 900NOK
IST200420 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "14 181NOK
JST200320 gal.god18Lukket hode18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "16 415NOK
KST300330 gal.god18Lukket hode18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "18 605NOK
IST300430 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "495 lb.18.75 "29 "14 526NOK
LST550355 gal.god18Lukket hode22.5 "824 lb.23 "35.25 "14 821NOK
MST550455 gal.god16Lukket hode22.5 "-23.5 "35.25 "23 562NOK
NST550155 gal.EPDM16Åpne hodet22.5 "946 lb.23 "34.5 "19 437NOK
NST550255 gal.EPDM18Åpne hodet22.5 "968 lb.23 "35.25 "19 132NOK
OST5501T23455 gal.EPDM16Åpne hodet22.5 "946 lb.23 "34.5 "24 842NOK
SKOLNIK -

316 Transporttromler med lukket hode i rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "29 226NOK
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "35 597NOK
SKOLNIK -

Salvage Drum av karbonstål

StilModellTotal høydeLukk TypeFARGETykkelseVolumMålerInne i Dia.Innvendig høydePris (eks. mva)
AHM1002--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 512NOK
BHM1602--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "1 625NOK
CHM2001--Gul med rødt omslag1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "1 872NOK
DHM0802--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 441NOK
EHM5501--Gul med rødt omslag1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "3 001NOK
FHM5504--Gul med rødt omslag1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "2 252NOK
GHM8501--Gul med rødt omslag1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 715NOK
GHM8519--Gul med rødt omslag1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 117NOK
HHM8520--Grå med rødt omslag1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 005NOK
IHM050110.5 "BoltringGul--20/20/2014 "-2 130NOK
JHM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-10 gal.18/20/2014 "-2 724NOK
KHM2001Q21.5 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-20 gal.16/2018.25 "-3 227NOK
LHM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-55 gal.16/2022.5 "-4 912NOK
MHM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-6 230NOK
NHM8518L39 "BoltringGul--18/18/1826 "-6 835NOK
SKOLNIK -

Transporttrommel av karbonstål

StilModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris (eks. mva)
A055C2-D13ST--------1 723NOK
RFQ
BCQ2006Q--Leverlock-ring484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.3 335NOK
CCQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 933NOK
DCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.3 693NOK
EHM5502--Boltring880 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 866NOK
FCQ5504Q--Leverlock-ring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 649NOK
GCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 585NOK
HCQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 717NOK
ICQ1602Q--Leverlock-ring440 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 793NOK
JCQ5516---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.3 275NOK
CCQ1002--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 468NOK
KHM11001--Boltring899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.10 543NOK
LCQ5506T234--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 184NOK
MCQ5506--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 479NOK
NCQ3008---374 lb.18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.2 592NOK
MCQ5504--Boltring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 304NOK
OCQ3002--Boltring440 lb.18.5 "29 "-30 gal.3 295NOK
PHM3001--Boltring517 lb.18.5 "29 "-30 gal.3 821NOK
QCQ1003---116 lb.14.25 "19.25 "-10 gal.2 225NOK
OCQ3005--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 221NOK
OCQ3005L--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 395NOK
NCQ3013---299 lb.18.75 "29.5 "-30 gal.2 893NOK
R055 5514 CQXNUMX--------1 453NOK
RFQ
SCQ3005Q--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 464NOK
FCQ5506Q--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 022NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?