SKOLNIK CQ5516L Karbonståltrommel lukket hode 55 gallon | AB9YXY 2GTX7

SKOLNIK CQ5516L Karbonståltrommel lukket hode 55 gallon

På lager
Vare: AB9YXY Modell: CQ5516LKryssref: 2GTX7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FARGESvart med hvitt deksel
Pakningsmaterialegod
Måler16
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.22.5 "
InteriørbeleggModifisert fenolisk
Lastekapasitet824 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.059 "
Utenfor Dia.23 "
Total høyde35.25 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / X1.8 / 300
FN-vurdering Solid1A1 / X1.8 / 300
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Skolnik CQ5516L karbonståltrommel eller transporttrommel brukes til å lagre og transportere en rekke innhold, inkludert pulvermaterialer, væsker og til og med farlige materialer.

Egenskaper:

  • Skolnik CQ5516L transporttrommel har en BUNA pakning for å sikre perfekt tetting av trommellokket.
  • Denne ståltrommelen med tett eller lukket hode har en maksimal væskelagringskapasitet på 55 gallons.
  • Den har karbonstålkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skolnik PT2000 og PT3000 TS BUNA Pakninger: Disse PT2000 (plugg 2) og PT3000 (plugg 3/4) pakninger brukes med denne CQ5516L karbonståltrommelen for å forsegle tappepluggen.
  • Skolnik FT2000 og FT3000 TS BUNA Pakninger: Disse FT2000 (flens 2) og FT3000 (flens 3/4) pakninger er designet for å tette de to seksjonene av et rør.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan transporterer du en 55 gallon trommel?

A.

  • Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
  • Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
  • Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
  • Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.

Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer stålfat?

A.

  • For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
  • Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.

Q. Hva er forskjellen mellom en pakning og en flens?

A. Under forskjellige driftssituasjoner med varierende trykk- og temperaturklassifisering, gir flenspakninger en statisk tetning mellom to flensflater. En pakning skaper en tetning for å holde væsker og gasser på plass ved å fylle de små sprekker og ufullkommenheter i flensflatene.

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris
SKOLNIK CQ0501 transporttrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857 NOK
SKOLNIK CQ0503 transporttrommel, tett hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750 NOK
SKOLNIK CQ1603L Trommel lukket hode 16 gallon svart med fôr | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229 NOK
SKOLNIK CQ1602 Transporttrommel, åpent hode, 16 gallon, karbonstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332 NOK
SKOLNIK CQ2006 karbonstål trommel åpent hode 20 gallon hette | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002 NOK
SKOLNIK CQ5508 Transporttrommel, karbonstål, 55 Gal, 947 lb Lastekapasitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351 NOK
SKOLNIK CQ1002L Karbonståltrommel åpent hode 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK CQ5516L Karbonståltrommel lukket hode 55 gallon
3 797 NOK / enhet