SKOLNIK CQ5506T234 Karbonståltrommel åpent hode 55 gallon | AB9YXT 2GTW5

SKOLNIK CQ5506T234 Karbonståltrommel åpent hode 55 gallon

På lager
Vare: AB9YXT Modell: CQ5506T234Kryssreferanse: 2GTW5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
Lukk TypeBoltring
FARGESvart med hvitt deksel
PakningsmaterialeEPDM
Måler18
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.22.5 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet957 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.23 "
Total høyde34.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 150
FN-vurdering Solid1A2 / X435 / S
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)93.22
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Skolnik CQ5506T234 karbonstål, trommel med åpent hode er designet for å transportere eller lagre farlige væsker eller faste stoffer, slik som jordabsorbenter, sirup, oljer og lim.

Egenskaper:

  • Skolnik CQ5506T234 transporttrommel er utstyrt med en boltring for å hindre søl av innholdet på innsiden.
  • Denne 55 gallon ståltrommelen med åpent hode har EPDM-beslag eller pakninger.
  • Den har karbonstålkonstruksjon for eksepsjonell holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en pakning og en flens?

A. Under forskjellige driftssituasjoner med varierende trykk- og temperaturklassifisering, gir flenspakninger en statisk tetning mellom to flensflater. En pakning skaper en tetning for å holde væsker og gasser på plass ved å fylle de små sprekker og ufullkommenheter i flensflatene.

Q. Hvordan transporterer du en 55 gallon trommel?

A.

  • Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
  • Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
  • Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
  • Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.

Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer stålfat?

A.

  • For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
  • Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris
SKOLNIK CQ0501 transporttrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857 NOK
SKOLNIK CQ0503 transporttrommel, tett hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750 NOK
SKOLNIK CQ1603L Trommel lukket hode 16 gallon svart med fôr | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229 NOK
SKOLNIK CQ1602 Transporttrommel, åpent hode, 16 gallon, karbonstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332 NOK
SKOLNIK CQ2006 karbonstål trommel åpent hode 20 gallon hette | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002 NOK
SKOLNIK CQ5508 Transporttrommel, karbonstål, 55 Gal, 947 lb Lastekapasitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351 NOK
SKOLNIK CQ1002L Karbonståltrommel åpent hode 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK CQ5506T234 Karbonståltrommel åpent hode 55 gallon
4 341 NOK / enhet