SKOLNIK HM2001Q Trommelagring 20 Gallon | AD7WYA 4GY34

SKOLNIK HM2001Q Trommelberging 20 gallon

På lager
Vare: AD7WYA Modell: HM2001QKryssref: 4GY34

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEGul med rødt omslag
PakningsmaterialeEPDM
Måler16/20
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.18.25 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet385 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.19.25 "
Total høyde21.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 150
FN-vurdering Solid1A2 / X220 / S
Volum20 gal.
Volumkapasitet20 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.94
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeLukk TypeFARGETykkelseVolumMålerInne i Dia.Innvendig høydePris
SKOLNIK HM1002Q Trommelberging 10 Gallon | AD7WXZ 4GY33 HM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-10 gal.18/20/2014 "-2 724 NOK
SKOLNIK HM5502Q Trommelagring 55 Gallon | AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rødt omslag-55 gal.16/2022.5 "-4 912 NOK
SKOLNIK HM8518Q Trommelagring 85 Gallon | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-6 230 NOK
SKOLNIK HM0501 Bergingstrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "BoltringGul--20/20/2014 "-2 130 NOK
SKOLNIK HM8518L Salvage Trommel Åpent hode 85 gallon Gul | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "BoltringGul--18/18/1826 "-6 835 NOK
SKOLNIK HM0802 Salvagetrommel, 8 gallon, 14.5 tommer innvendig høyde, karbonstål | CD6LTF HM0802--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 441 NOK
SKOLNIK HM1002 Bergingstrommel, 10 gallon, 17.4 tommer innvendig høyde, karbonstål | CD6LTG HM1002--Gul med rødt omslag0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK HM2001Q Trommelberging 20 gallon
3 227 NOK / enhet