SKOLNIK ST3003 transporttrommel, tett hode, 30 gallon, rustfritt stål | AB2KNZ 1MLC3

SKOLNIK ST3003 Transporttrommel, tett hode, 30 gallon, rustfritt stål

På lager
Vare: AB2KNZ Modell: ST3003Kryssreferanse: 1MLC3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FARGESølv
Pakningsmaterialegod
Måler18
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.18.25 "
Lastekapasitet299 lb.
MaterialeRustfritt stål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.18.75 "
Total høyde29.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / X1.2 / 300
FN-vurdering Solid1A1 / X1.2 / 300
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Skolnik ST3003 transporttrommel brukes til lagring og transport av væsker og pulvermaterialer. Denne 30 gallon trommelen i rustfritt stål kan utkonkurrere karbonståltromler når det gjelder strekkstyrke, korrosjonsbestandighet og gjenbrukbarhet med sine unike egenskaper.

Egenskaper:

  • Skolnik ST3003 transporttrommel har en BUNA pakning for å sikre perfekt tetting av trommellokket.
  • Denne trommelen med tett eller lukket hode har en maksimal væskelagringskapasitet på 30 liter.
  • Den har 304-2B rustfritt stålkonstruksjon for å motstå korrosive kjemikalier og miljø.
  • Denne 30 gallon ståltrommelen har sveiset, søm, passivert indre og ytre overflate for økt levetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skolnik PT2000 og PT3000 TS BUNA Pakninger: Disse PT2000 (plugg 2) og PT3000 (plugg 3/4) pakninger brukes med denne CQ5516L karbonståltrommelen for å forsegle tappepluggen.
  • Skolnik FT2000 og FT3000 TS BUNA Pakninger: Disse FT2000 (flens 2) og FT3000 (flens 3/4) pakninger er designet for å tette de to seksjonene av et rør.

Standarder og godkjenninger:

  • CFR
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en pakning og en flens?

A. Under forskjellige driftssituasjoner med varierende trykk- og temperaturklassifisering, gir flenspakninger en statisk tetning mellom to flensflater. En pakning skaper en tetning for å holde væsker og gasser på plass ved å fylle de små sprekker og ufullkommenheter i flensflatene.

Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer stålfat?

A.

  • For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
  • Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.

Q. Hvordan transporterer du en 30 gallon trommel?

A.

  • Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
  • Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
  • Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
  • Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.

Produktvarianter

ProduktModellVolumPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris
SKOLNIK ST5504 transporttrommel, tett hode, 55 gallon, rustfritt stål | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.god16Lukket hode22.5 "-23.5 "35.25 "23 562 NOK
SKOLNIK ST3004 transporttrommel, åpent hode, 30 gallon, rustfritt stål | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "495 lb.18.75 "29 "14 526 NOK
SKOLNIK ST1003 Transporttrommel, Tight Head, 10 Gallon, Rustfritt Stål | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.god20Lukket hode14 "116 lb.14.25 "19.25 "9 854 NOK
SKOLNIK ST1004 Transporttrommel, åpent hode, 10 gallon, rustfritt stål | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Åpne hodet14 "264 lb.14.25 "19 "8 832 NOK
SKOLNIK ST5502 transporttrommel, åpent hode, 55 gallon, rustfritt stål | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Åpne hodet22.5 "968 lb.23 "35.25 "19 132 NOK
SKOLNIK ST2004 transporttrommel, åpent hode, 20 gallon, rustfritt stål | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "14 181 NOK
SKOLNIK ST2003 transporttrommel, tett hode, 20 gallon, rustfritt stål | AB9YYD 2GTY6 ST200320 gal.god18Lukket hode18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "16 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK ST3003 Transporttrommel, tett hode, 30 gallon, rustfritt stål
18 605 NOK / enhet