SKOLNIK ST2003 transporttrommel, tett hode, 20 gallon, rustfritt stål | AB9YYD 2GTY6

SKOLNIK ST2003 Transporttrommel, tett hode, 20 gallon, rustfritt stål

På lager
Vare: AB9YYD Modell: ST2003Kryssreferanse: 2GTY6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FARGESølv
Pakningsmaterialegod
Måler18
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.18.25 "
Lastekapasitet199 lb.
MaterialeRustfritt stål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.18.75 "
Total høyde21.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / X1.2 / 300
FN-vurdering Solid1A1 / X1.2 / 300
Volum20 gal.
Volumkapasitet20 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tromler med lukket hode som er ideelle for lagring, håndtering og frakt av kjemikalier og matstoffer i produksjons- eller prosessanlegg hvor produktets renhet og integritet er viktig.
    • Type 304-2B rustfritt stålkonstruksjon for å tåle det tøffe industrielle miljøet
    • Økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet med UN- og DOT-sertifiseringer

Produktvarianter

ProduktModellVolumPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris
SKOLNIK ST5504 transporttrommel, tett hode, 55 gallon, rustfritt stål | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.god16Lukket hode22.5 "-23.5 "35.25 "23 562 NOK
SKOLNIK ST3004 transporttrommel, åpent hode, 30 gallon, rustfritt stål | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "495 lb.18.75 "29 "14 526 NOK
SKOLNIK ST1003 Transporttrommel, Tight Head, 10 Gallon, Rustfritt Stål | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.god20Lukket hode14 "116 lb.14.25 "19.25 "9 854 NOK
SKOLNIK ST1004 Transporttrommel, åpent hode, 10 gallon, rustfritt stål | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Åpne hodet14 "264 lb.14.25 "19 "8 832 NOK
SKOLNIK ST3003 transporttrommel, tett hode, 30 gallon, rustfritt stål | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.god18Lukket hode18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "18 605 NOK
SKOLNIK ST5502 transporttrommel, åpent hode, 55 gallon, rustfritt stål | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Åpne hodet22.5 "968 lb.23 "35.25 "19 132 NOK
SKOLNIK ST2004 transporttrommel, åpent hode, 20 gallon, rustfritt stål | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "14 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK ST2003 Transporttrommel, tett hode, 20 gallon, rustfritt stål
16 415 NOK / enhet