SKOLNIK HM11001 Bergingstrommel, åpent hode, 110 gallon, karbonstål | AB2KNW 1MLA9

SKOLNIK HM11001 Bergingstrommel, åpent hode, 110 gallon, karbonstål

På lager
Vare: AB2KNW Modell: HM11001Kryssreferanse: 1MLA9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeBoltring
FARGEGul med rødt omslag
PakningsmaterialeEPDM
Måler16/20
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.30 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet899 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.059 "
Utenfor Dia.30.5 "
Total høyde42.75 "
EmballasjegruppeI og II av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1A2 / Y409 / S
Volum110 gal.
Volumkapasitet110 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.36
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Skolnik HM11001 bergingstrommel eller transporttrommel brukes til lagring og transport av væsker, pulvermaterialer og til og med farlige materialer.

Egenskaper:

  • Skolnik HM11001 bergingstrommel kommer med en boltring for å hindre søl.
  • Denne 110-liters ståltrommelen med åpent hode har EPDM-beslag eller pakninger.
  • Den er laget av høykvalitets karbonstål for eksepsjonell holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne 110-liters trommelen har en gulmalt kropp og et utvendig deksel i rød farge med en flerspråklig bergingstrommel-logo i rødt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skolnik NT5800 sekskantmutter: Denne UNC-mutteren, plassert på boltringen, er strammet nok til å forhindre væskesøl.
  • Skolnik BT5845 Long Hex Head Bolt: Den brukes sammen med boltringen for montering og installasjon av trommelen.
  • Skolnik RB1112 Bolt Ring: Den brukes til å erstatte den slitte eller ødelagte boltringen.
  • Skolnik GE1101 rund pakning: Den har EPDM-konstruksjon for ekstrem holdbarhet og brukes for perfekt forsegling av trommelen.
  • Skolnik P3015-deksel: Det er designet for tromler med åpent hode for å beskytte det indre innholdet mot støv og andre forurensninger.
  • Skolnik LS1000 Logo Bergingstrommel: Den erstatter de foreldede, slettede eller utslitte logoene til trommene.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan transporterer du en 110 gallon bergingstrommel?

A.

  • Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
  • Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
  • Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
  • Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.

Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer 110 gallon stålfat?

A.

  • For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
  • Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.

Q. Hva er forskjellen mellom en pakning og en flens?

A. Under forskjellige driftssituasjoner med varierende trykk- og temperaturklassifisering, gir flenspakninger en statisk tetning mellom to flensflater. En pakning skaper en tetning for å holde væsker og gasser på plass ved å fylle de små sprekker og ufullkommenheter i flensflatene.

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris
SKOLNIK CQ0501 transporttrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857 NOK
SKOLNIK CQ0503 transporttrommel, tett hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750 NOK
SKOLNIK CQ1603L Trommel lukket hode 16 gallon svart med fôr | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229 NOK
SKOLNIK CQ1602 Transporttrommel, åpent hode, 16 gallon, karbonstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332 NOK
SKOLNIK CQ2006 karbonstål trommel åpent hode 20 gallon hette | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002 NOK
SKOLNIK CQ5508 Transporttrommel, karbonstål, 55 Gal, 947 lb Lastekapasitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351 NOK
SKOLNIK CQ1002L Karbonståltrommel åpent hode 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK HM11001 Bergingstrommel, åpent hode, 110 gallon, karbonstål
9 287 NOK / enhet