Skolnik CQ1002 10-liters transporttrommel brukes til å lagre og transportere en rekke innhold, inkludert pulvermaterialer, væsker og til og med farlige materialer.
Egenskaper:
- Skolnik CQ1002 10-liters trommel er laget av høykvalitets karbonstål for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne 10-liters ståltrommelen med åpent hode har EPDM-beslag eller pakninger.
- Den leveres med en boltring for å forhindre søl av innsiden av innholdet under transport.
Kompatibelt tilbehør:
- Skolnik NT5800 sekskantmutter: Denne UNC-mutteren, plassert på boltringen, er strammet nok til å forhindre væskesøl.
- Skolnik BT5840 Long Head Bolt: Den brukes sammen med boltringen for montering og installasjon av trommelen.
- Skolnik RBH1413 Bolt Ring: Den brukes til å erstatte den slitte eller ødelagte boltringen.
- Skolnik GE0503-01 Pakning: Den har EPDM-konstruksjon for holdbarhet og brukes for perfekt forsegling av trommelen.
- Skolnik P1409-deksel: Det er designet for tromler med åpent hode for å beskytte det indre innholdet mot støv og andre forurensninger.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM A1008
- ASTM A568
- ASTM D1056
- CFR
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer 10-liters stålfat?
A.
- For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
- Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.
Q. Hvordan transporterer du en 10 gallon trommel?
A.
- Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
- Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
- Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
- Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.
Q. Hva er forskjellen mellom en trommel med lukket hode og en trommel med åpent hode?
A. Fat med lukkede hoder brukes til å lagre væsker som vann. Trommel med åpent hode brukes vanligvis til tørrvarer, men kan også brukes til væske. Det åpne hodet (eller den åpne toppen med et deksel) gjør det enkelt å få produktet inn og ut av trommelen. Et fullt avtakbart lokk for en beholder med åpent hode er festet ved hjelp av en spaklås eller boltringlukking. Trommer med stramt hode har fast topp.
Q. Hva er forskjellen mellom en pakning og en flens?
A. Under forskjellige driftssituasjoner med varierende trykk- og temperaturklassifisering, gir flenspakninger en statisk tetning mellom to flensflater. En pakning skaper en tetning for å holde væsker og gasser på plass ved å fylle de små sprekker og ufullkommenheter i flensflatene.