BASCO FL18-30-300 Fibertrommel åpent hode 30 gallon lysebrun | AA8PLB 19H066

BASCO FL18-30-300 Fibertrommel åpent hode 30 gallon lysebrun

På lager
Vare: AA8PLB Modell: FL18-30-300Kryssreferanse: 19H066

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEbrun
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.18.5 "
Lastekapasitet314 lb.
MaterialeGlatt fiber
Utenfor Dia.19 "
Total høyde27 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1G / Y140 / S
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
BASCO FL15-15-225 Fibertrommel åpent hode 15 gallon lysebrun | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.838NOK
BASCO FL21-55-400 fibertrommel åpent hode 55 gallon lysebrun | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO FL18-30-300 Fibertrommel åpent hode 30 gallon lysebrun
819NOK / enhet