BASCO FL21-55-400 fibertrommel åpent hode 55 gallon lysebrun | AA8PLE 19H072

BASCO FL21-55-400 Fibertrommel åpent hode 55 gallon lysebrun

På lager
Vare: AA8PLE Modell: FL21-55-400Kryssreferanse: 19H072

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEbrun
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.21.5 "
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeGlatt fiber
Utenfor Dia.22 "
Total høyde35.5 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1G / Y260 / S
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
BASCO FL18-30-300 Fibertrommel åpent hode 30 gallon lysebrun | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.819NOK
BASCO FL15-15-225 Fibertrommel åpent hode 15 gallon lysebrun | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO FL21-55-400 Fibertrommel åpent hode 55 gallon lysebrun
1 337 NOK / enhet