BASCO FL15-15-225 Fibertrommel åpent hode 15 gallon lysebrun | AA8PLD 19H071

BASCO FL15-15-225 Fibertrommel åpent hode 15 gallon lysebrun

På lager
Vare: AA8PLD Modell: FL15-15-225Kryssreferanse: 19H071

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEbrun
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.15.5 "
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeGlatt fiber
Utenfor Dia.16 "
Total høyde19.5 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1G / Y106 / S
Volum15 gal.
Volumkapasitet15 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
BASCO FL18-30-300 Fibertrommel åpent hode 30 gallon lysebrun | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.819NOK
BASCO FL21-55-400 fibertrommel åpent hode 55 gallon lysebrun | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO FL15-15-225 Fibertrommel åpent hode 15 gallon lysebrun
838NOK / enhet