GODKJENT LEVERANDØR 17862 Trommelfiber 18.5 Tommer 30 Gal | AF3NWF 8A829

APPROVED VENDOR 17862 Trommelfiber 18.5 Tommer 30 Gal

På lager
Vare: AF3NWF Modell: 17862Kryssreferanse: 8A829

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeBoltring
FARGETan
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.18.5 "
MaterialeFiber
Utenfor Dia.18.5 "
Total høyde27 "
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 17861 Trommelfiber 15.5 Tommer 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.741NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17864 Trommelfiber 11.5 Tommer 5 Gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10091 Trommelfiber 14.5 Tommer 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.898NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7978 Container Fiber 15.5 Inch 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.633NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7979 Container Fiber 15.5 Inch 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.768NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10090 Trommelfiber 14.5 Tommer 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.447NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17865 Trommelfiber 11.5 Tommer 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 17862 Trommelfiber 18.5 Tommer 30 Gal
1 476 NOK / enhet