GODKJENT LEVERANDØR 17865 Trommelfiber 11.5 Tommer 10 Gal | AF4YZP 9RPT6

APPROVED VENDOR 17865 Trommelfiber 11.5 Tommer 10 Gal

På lager
Vare: AF4YZP Modell: 17865Kryssreferanse: 9RPT6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
FARGETan
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.12.25 "
MaterialeFiber
Utenfor Dia.11.625 "
Total høyde16.25 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1G / Y70 / S
Volum10 gal.
Volumkapasitet10 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 17861 Trommelfiber 15.5 Tommer 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.741NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17862 Trommelfiber 18.5 Tommer 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Boltring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 476 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 17864 Trommelfiber 11.5 Tommer 5 Gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10091 Trommelfiber 14.5 Tommer 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.898NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7978 Container Fiber 15.5 Inch 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.633NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7979 Container Fiber 15.5 Inch 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.768NOK
GODKJENT LEVERANDØR 10090 Trommelfiber 14.5 Tommer 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 17865 Trommelfiber 11.5 Tommer 10 Gal
344NOK / enhet