VESTIL FD-55 Fibertrommel, 55 gallon, kapasitet

På lager
Vare: AG7RVT Modell: FD-55

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Batterier inkludertNei
Kapasitet550 lbs.
FARGEbrun
TrommeapplikasjonLagring/forsendelse av tørre eller faste materialer
Trommekapasitet55 gal.
TrommelmaterialeFiber
Tørrvekt18 lbs.
Høyde36 "
Inne i Dia.20 5 / 8 "
Lengde22.125 "
MaterialeFiber
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.21.875 "
RustbestandigNei
Volumkapasitet55 gal.
Bredde22.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)89.22
Skipets lengde (cm)56.2
Skipets bredde (cm)56.2
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
VESTIL FD-30 Fibertrommel, 30 gallon, kapasitet | AG7RVR FD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Transporttrommel18.75 "1 172 NOK
VESTIL FD-15 fibertrommel, 15 gallon, kapasitet | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Drum15.75 "958NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FD-55 Fibertrommel, 55 gallon, kapasitet
1 473 NOK / enhet