VESTIL FD-30 Fibertrommel, 30 gallon, kapasitet

På lager
Vare: AG7RVR Modell: FD-30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Batterier inkludertNei
Kapasitet225 lbs.
FARGEbrun
TrommeapplikasjonLagring/forsendelse av tørre eller faste materialer
Trommekapasitet30 gal.
TrommelmaterialeFiber
Tørrvekt12 lbs.
Høyde27.25 "
Inne i Dia.17 5 / 8 "
Lengde19 "
MaterialeFiber
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.18.75 "
RustbestandigNei
Volumkapasitet30 gal.
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)69.22
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
VESTIL FD-55 fibertrommel, 55 gallon, kapasitet | AG7RVT FD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Transporttrommel21.875 "1 473 NOK
VESTIL FD-15 fibertrommel, 15 gallon, kapasitet | CE3DCZ FD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Drum15.75 "958NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FD-30 Fibertrommel, 30 gallon, kapasitet
1 172 NOK / enhet