GODKJENT LEVERANDØR 820YM Bergingstrommel 8 Gallon Gul Hazs Materiale Stål | AF3NXK 8A982

APPROVED VENDOR 820YM Bergingstrommel 8 Gallon Gul Hazs Materiale Stål

På lager
Vare: AF3NXK Modell: 820YMKryssreferanse: 8A982

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Lukk TypeBoltring
FARGEGul
PakningsmaterialeGummi
Måler12
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.14 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet8 gal
MaterialeStål
Total høyde16 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1A2 / Y43 / S
Volum8 gal.
Volumkapasitet8 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.39
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 3780EY Bergingstrommel 30 Gallon Gul Stål 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 507 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2616P Bergingstrommelhodetype Åpen kapasitet 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.5 128 NOK
GODKJENT LEVERANDØR S30 BR18 14462R Bergingstrommel Recovery 30 Gallon Gul | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 820YM Bergingstrommel 8 Gallon Gul Hazs Materiale Stål
2 203 NOK / enhet