Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH MVU18-250DMX Han-frakobling rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100 | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX hann-frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 100

På lager
Vare: AC3GGZ Modell: MVU18-250DMXKryssreferanse: 2TE55

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.065 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.93 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
SCOTCH MVU10-250DMX hannkopling gul 12 til 10 Awg - pakke med 50 | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Gul1.05 "12 til 10 AWG430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX hann-frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 100
655NOK / enhet