Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0222-ALBLK Standoff Rund Aluminium 5/16-18 X 1/2, 2PK | AE3XNB 5GPG4

APPROVED VENDOR ZA0222-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1/2, 2PK

På lager
Vare: AE3XNB Modell: ZA0222-ALBLKKryssreferanse: 5GPG4
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
343NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0222-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 1/2, 2PK
343NOK /pakke