GODKJENT LEVERANDØR 2616P Bergingstrommelhodetype Åpen kapasitet 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6

APPROVED VENDOR 2616P Bergingstrommelhode Type Åpen kapasitet 85 gallon

På lager
Vare: AF4HCJ Modell: 2616PKryssreferanse: 8WXN6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
Lukk TypeBoltring
FARGEGul
PakningsmaterialeGummi
Måler18
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
InteriørbeleggEpoxy fenol
MaterialeStål
Utenfor Dia.26 "
Total høyde39 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Solid1A2 / X440 / S
Volum85 gal.
Volumkapasitet85 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.57
Skipets høyde (cm)99.85
Skipets lengde (cm)73.96
Skipets bredde (cm)70.49
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 820YM Bergingstrommel 8 Gallon Gul Hazs Materiale Stål | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 203 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3780EY Bergingstrommel 30 Gallon Gul Stål 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 507 NOK
GODKJENT LEVERANDØR S30 BR18 14462R Bergingstrommel Recovery 30 Gallon Gul | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2616P Bergingstrommelhode Type Åpen kapasitet 85 gallon
5 128 NOK / enhet