GODKJENT LEVERANDØR 3780EY Bergingstrommel 30 Gallon Gul Stål 20in | AF4EGV 8TP43

APPROVED VENDOR 3780EY Bergingstrommel 30 Gallon Gul Stål 20in

På lager
Vare: AF4EGV Modell: 3780EYKryssreferanse: 8TP43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Lukk TypeBoltring
FARGEGul
PakningsmaterialeGummi
Måler18
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.18.25 "
InteriørbeleggEpoxy fenol
MaterialeStål
Utenfor Dia.20 "
Total høyde29.25 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 150
FN-vurdering Solid1A2 / X400 / S
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)74.6
Skipets lengde (cm)53.01
Skipets bredde (cm)50.17
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 820YM Bergingstrommel 8 Gallon Gul Hazs Materiale Stål | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 203 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2616P Bergingstrommelhodetype Åpen kapasitet 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.5 128 NOK
GODKJENT LEVERANDØR S30 BR18 14462R Bergingstrommel Recovery 30 Gallon Gul | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3780EY Bergingstrommel 30 Gallon Gul Stål 20in
2 507 NOK / enhet