BASCO TH55-3R-MBLU Ståltrommel lukket hode 55 gallon blå | AB7QCP 23Y341

BASCO TH55-3R-MBLU Ståltrommel lukket hode 55 gallon blå

På lager
Vare: AB7QCP Modell: TH55-3R-MBLUKryssref: 23Y341

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FARGEBlå
Måler18/20/18
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.23 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet824 lb.
MaterialeStål
Utenfor Dia.23 "
Total høyde34.875 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / X1.8 / 300
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris
BASCO TH55-3R Ståltrommel lukket hode 55 gallon svart | AA8PLC 19H067 TH55-3RSvart-18Lukket hode23 "23 "34.875 "3 362 NOK
BASCO OH55-3R-MBLU Ståltrommel åpent hode 55 gallon blå | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUBlåEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "3 027 NOK
BASCO TH55-3R-GY Ståltrommel lukket hode 55 gallon grå | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYGrågod18/20/18Lukket hode23 "23 "34.875 "3 138 NOK
BASCO OH55-3R-GY Ståltrommel åpent hode 55 gallon grå | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYGråEPDM18Åpne hodet22.5 "24 "34.5 "2 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO TH55-3R-MBLU Ståltrommel lukket hode 55 gallon blå
3 092 NOK / enhet