ENPAC 1299-YE Overpack / bergingstrommel, hjul, 95 gallon spillkapasitet | AD9JYG 4TAJ4

ENPAC 1299-YE overpakning / bergingstrommel, hjul, 95 gallon spillkapasitet

På lager
Vare: AD9JYG Modell: 1299-YEKryssreferanse: 4TAJ4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Lukk TypeSkru
FARGEGul
hode~~POS=TRUNCSkruelokk
Inne i Dia.27.25 "
Lastekapasitet250 lb.
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.31.125 "
Total høyde47.5 "
FN-vurdering Solid1H2 / X113 / S
Volum95 gal.
Volumkapasitet95 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.4
Skipets høyde (cm)120.65
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode3923900016
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLukk Typehode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
ENPAC 1220-YE bergingstrommel, 20 gallon spillkapasitet | AD2THG 3TZX6 1220-ÅSkruÅpne hodet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 217 NOK
ENPAC 1065-YE Overpakning / bergingstrommel, 65 gallon spillkapasitet | AD9JYC 4TAH9 1065-ÅSkruSkruelokk23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.3 697 NOK
ENPAC 1230-YE Overpakning / bergingstrommel, 30 gallon spillkapasitet | AD9JYD 4TAJ1 1230-ÅSkruSkruelokk21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 511 NOK
ENPAC 1037-YE Overpakning / bergingstrommel, 95 gallon kapasitet | AD9JYE 4TAJ2 1037-ÅSkruSkruelokk25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.4 256 NOK
ENPAC 1259-YE Overpakning / bergingstrommel, hjul, 50 gallon spillkapasitet | AD9JYF 4TAJ3 1259-ÅSkruSkruelokk20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.4 849 NOK
ENPAC 1295-YE Overpakning / bergingstrommel, 95 gallon spillkapasitet | AE4LVT 5LPZ0 1295-ÅSkruSkruelokk27 "650 lb.32 "44 "95 gal.5 484 NOK
ENPAC 1051-YE bergingstrommel, 600 gallon spillkapasitet, gul | AH3CKW 31DM29 1051-ÅSkru på lokketÅpne hodet48 "5000 lb.71 "69 "-36 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 1299-YE overpakning / bergingstrommel, hjul, 95 gallon spillkapasitet
5 596 NOK / enhet