SKOLNIK HM8518 Bergingstrommel, åpent hode, 85 gallon, karbonstål | AB9YYB 2GTY4

SKOLNIK HM8518 Bergingstrommel, åpent hode, 85 gallon, karbonstål

På lager
Vare: AB9YYB Modell: HM8518Kryssreferanse: 2GTY4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Lukk TypeBoltring
FARGEGul
PakningsmaterialeEPDM
Måler16/20
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.26 "
InteriørbeleggRustinhibitor
Lastekapasitet968 lb.
MaterialeKarbonstål
Materiell tykkelse0.048 "
Utenfor Dia.27 "
Total høyde39.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A2T / Y320 / S
FN-vurdering Solid1A2 / X440 / S
Volum85 gal.
Volumkapasitet85 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Skolnik HM8518 85-liters bergingstrommel eller transporttrommel brukes til lagring og transport av pulvermaterialer, væsker og til og med farlige materialer.

Egenskaper:

  • Skolnik HM8518 85-liters trommel har en gulmalt kropp med et gult deksel og en flerspråklig bergingstrommel-logo i rødt.
  • Den leveres med en boltring for å forhindre søl og er laget av karbonstål for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne 85-liters ståltrommelen med åpent hode har EPDM-beslag eller pakninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skolnik LS1000 Logo Bergingstrommel: Den erstatter de foreldede, slettede eller utslitte logoene til trommene.
  • Skolnik NT5800 sekskantmutter: Denne UNC-mutteren, plassert på boltringen, er strammet nok til å forhindre væskesøl.
  • Skolnik BT5840 Long Head Bolt: Den brukes sammen med boltringen for montering og installasjon av trommelen.
  • Skolnik RBH2612 Bolt Ring: Den brukes til å erstatte den slitte eller ødelagte boltringen.
  • Skolnik GE8500 Pakning: Den har EPDM-konstruksjon for holdbarhet og brukes for perfekt forsegling av trommelen.
  • Skolnik P2612-deksel: Det er designet for tromler med åpent hode for å beskytte det indre innholdet mot støv og andre forurensninger.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er poengene du bør vurdere når du transporterer 85 gallon stålfat?

A.

  • For transport må fatene monteres på paller og være kritiske ved valg av paller som tåler vekten av de lastede fatene.
  • Trommelene skal ikke stikke ut over kantene på pallene mens de er plassert på pallene. De bør passe perfekt på utsiden.

Q. Hvordan transporterer du en 85 gallon bergingstrommel?

A.

  • Flytt skulderen lavt og nær trommelen.
  • Når du kjenner at trommelen når balansepunktet, går du sakte frem mens du beveger bena.
  • Sett hendene og skulderbredden fra hverandre når du bruker dra/trekk-teknikken.
  • Flytt vekten til bakfoten mens du spenner trommelen for å forhindre at den sklir.

Q. Hva er forskjellen mellom en trommel med lukket hode og en trommel med åpent hode?

A. Fat med lukkede hoder brukes til å lagre væsker som vann. Trommel med åpent hode brukes vanligvis til tørrvarer, men kan også brukes til væske. Det åpne hodet (eller den åpne toppen med et deksel) gjør det enkelt å få produktet inn og ut av trommelen. Et fullt avtakbart lokk for en beholder med åpent hode er festet ved hjelp av en spaklås eller boltringlukking. Trommer med stramt hode har fast topp.

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris
SKOLNIK CQ0501 transporttrommel, åpent hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Boltring-14.25 "10.375 "-5 gal.1 857 NOK
SKOLNIK CQ0503 transporttrommel, tett hode, 5 gallon, karbonstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750 NOK
SKOLNIK CQ1603L Trommel lukket hode 16 gallon svart med fôr | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229 NOK
SKOLNIK CQ1602 Transporttrommel, åpent hode, 16 gallon, karbonstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332 NOK
SKOLNIK CQ2006 karbonstål trommel åpent hode 20 gallon hette | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Boltring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 002 NOK
SKOLNIK CQ5508 Transporttrommel, karbonstål, 55 Gal, 947 lb Lastekapasitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Boltring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 351 NOK
SKOLNIK CQ1002L Karbonståltrommel åpent hode 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKOLNIK HM8518 Bergingstrommel, åpent hode, 85 gallon, karbonstål
5 815 NOK / enhet