TYGON PVC og CPVC-rør

filtre

StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.SAE eller metriskVeggtykkelsePris (eks. mva)
AK3150-MM041"4mm100ft.250 ved 70 grader F9mmMetric2.5mm1 559NOK
AK3150-MM061.5 "6mm100ft.250 ved 70 grader F11mmMetric2.5mm1 676NOK
AK3150-MM082"8mm100ft.250 ved 70 grader F13.5mmMetric2.75mm1 999NOK
AK3150-MM102.5 "10mm100ft.225 ved 70 grader F16 mmMetric2.5mm2 391NOK
AK3150-MM123"12mm100ft.200 ved 70 grader F18mmMetric3mm2 520NOK
AK3150-MM194"19mm100ft.150 ved 70 grader F26mmMetric3.5mm4 336NOK
AK3150-24x506"1.5 "50ft.100 ved 70 grader F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 450NOK
AK3150-32X508"2"50ft.75 ved 70 grader F2.5 "SAE1 / 4 "7 177NOK
E JAMES & CO -

Slange, Shore A: 73

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1530-2505001"1 / 4 "210 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 8 "902NOK
A1530-3756251.5 "3 / 8 "180 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 8 "1 040NOK
A1530-5006872"1 / 2 "150 ved 70 grader F13 / 16 "5 / 32 "1 462NOK
A1530-6251002.5 "5 / 8 "100 ved 70 grader F1"3 / 16 "1 672NOK
A1530-7501123"3 / 4 "100 ved 70 grader F1.25 "3 / 16 "1 948NOK
A1530-1001374"1"85 ved 70 grader F1.375 "3 / 16 "2 436NOK
A1530-1251755"1.25 "85 ved 70 grader F1.75 "1 / 4 "3 567NOK
A1530-1502006"1.5 "85 ved 70 grader F2"1 / 4 "4 794NOK
A1530-2002508"2"70 ved 70 grader F2.5 "1 / 4 "5 932NOK
A1530-2252759"2.25 "50 ved 70 grader F2.75 "1 / 4 "8 310NOK
A1530-25030010 "2.5 "50 ved 70 grader F3"1 / 4 "11 039NOK
A1530-30035012 "3"50 ved 70 grader F3.5 "1 / 4 "12 654NOK
KURIYAMA -

Flettet slange, Shore A: 73

StilModellBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 ved 70 grader F7 / 16 "3 / 32 "936NOK
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 ved 70 grader F0.594 "0.109 "1 140NOK
BK3150-051.5 "Kyst A: 735 / 16 "250 ved 70 grader F0.531 "0.109 "1 253NOK
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 8 "1 575NOK
AK3150-102.5 "Kyst A: 735 / 8 "200 ved 70 grader F0.891 "0.133 "2 232NOK
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 ved 70 grader F1.031 "0.141 "2 582NOK
AK3150-203"Kyst A: 731.25 "125 ved 70 grader F1.625 "0.185 "7 123NOK
AK3150-163"PVC1"125 ved 70 grader F1.3 "0.15 "3 501NOK
AK3150-243.5 "Kyst A: 731.5 "100 ved 70 grader F1-15 / 16 "0.219 "8 904NOK
StilModellPris (eks. mva)
ADC01-C010-G0308 467NOK
RFQ
ADC01-C015-G04015 957NOK
RFQ
ADC01-C007-G0308 213NOK
RFQ
ADC01-C005-G0202 958NOK
RFQ
ADC01-C030-G06036 195NOK
RFQ
ADC01-C020-G04055 525NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADC01-C040-A08015 345NOK
RFQ
ADC01-C007-A0302 002NOK
RFQ
ADC01-C005-A0201 521NOK
RFQ
ADC01-C030-A06019 248NOK
RFQ
ADC01-C060-A10035 780NOK
RFQ
ADC01-C020-A0408 329NOK
RFQ
ADC01-C015-A0403 746NOK
RFQ
ADC01-C080-A12056 335NOK
RFQ
ADC01-C010-A0302 253NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADC01-C005-B0202 275NOK
RFQ
ADC01-C007-B0302 740NOK
RFQ
ADC01-C015-B0404 331NOK
RFQ
ADC01-C030-B06027 419NOK
RFQ
ADC01-C020-B04015 033NOK
RFQ
ADC01-C010-B0302 994NOK
RFQ
ADC01-C060-B10057 230NOK
RFQ
ADC01-C080-B12069 692NOK
RFQ
KURIYAMA -

Slange, Shore A: 73 Hardhet

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenVeggtykkelsePris (eks. mva)
AGR023-0406X100Svart fargetone1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "460NOK
AGR023-0608X100Svart fargetone3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "537NOK
AGR023-0810X100Svart fargetone1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "657NOK
AGR023-1216X100Svart fargetone3 / 4 "35 psi1"25 til 150 grader FUV1 / 8 "2 212NOK
B1PBK3Fjern5 / 16 "50 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "1 020NOK
C1PBK4Fjern1"25 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 315NOK
D4EGU9Fjern5 / 16 "55 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 723NOK
E4EGV3Fjern3 / 8 "55 ved 70 grader F5 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "2 555NOK
F4EGV5Fjern1 / 2 "40 ved 70 grader F11 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "2 483NOK
G4EGU5Fjern3 / 16 "55 ved 70 grader F5 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "872NOK
H4EGU4Fjern3 / 16 "50 ved 70 grader F1 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 32 "394NOK
I4EGU7Fjern1 / 4 "58 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 504NOK
J4EGV2Fjern3 / 8 "50 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 786NOK
K4EGV6Fjern1 / 2 "45 ved 70 grader F3 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 412NOK
L4EGV8Fjern5 / 8 "40 ved 70 grader F7 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 576NOK
M4EGW2Fjern7 / 8 "30 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "4 850NOK
KURIYAMA -

K010-serie Klar PVC-slange

StilModellVeggtykkelseFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AK010-1220X1001 / 4 "Fjern3 / 4 "100ft.45 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 075NOK
AK010-1624X1001 / 4 "Fjern1"100ft.35 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 971NOK
BK010-3240X501 / 4 "Fjern2"50ft.20 ved 70 grader F2.5 "25 til 150 F2175 psi6 277NOK
AK010-2028X501 / 4 "Fjern1.25 "50ft.40 ved 70 grader F1.75 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 098NOK
AK010-2432X501 / 4 "Fjern1.5 "50ft.35 ved 70 grader F2"25 grader til 150 grader F2200 PSI4 858NOK
BK010-20241 / 8 "Fjern1.25 "100ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 778NOK
AK010-0408X1001 / 8 "Fjern1 / 4 "100ft.60 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 114NOK
BK010-2024X501 / 8 "Blå fargetone1.25 "50ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2175 psi1 950NOK
AK010-0709X1001 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI719NOK
BK010-2430X503 / 16 "Blå fargetone1.5 "50ft.20 ved 70 grader F1.875 "25 grader til 150 grader F2175 psi3 600NOK
AK010-1218X1003 / 16 "Fjern3 / 4 "100ft.40 ved 70 grader F1.125 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 997NOK
AK010-1622X1003 / 16 "Fjern1"100ft.30 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 916NOK
AK010-2026X503 / 16 "Fjern1.25 "50ft.30 ved 70 grader F1.625 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 053NOK
AK010-1420X1003 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 277NOK
AK010-0306X1003 / 32 "Fjern3 / 16 "100ft.60 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI578NOK
AK010-1013X1003 / 32 "Fjern5 / 8 "100ft.35 ved 70 grader F13 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 282NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "339NOK
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "468NOK
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 154NOK
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "377NOK
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 301NOK
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "574NOK
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 016NOK
StilModellPris (eks. mva)
ADCAT-C040-G08051 163NOK
RFQ
ADCAT-C015-G04019 877NOK
RFQ
ADCAT-C010-G03012 017NOK
RFQ
ADCAT-C005-G0205 649NOK
RFQ
ADCAT-C030-G06028 637NOK
RFQ
ADCAT-C020-G04020 026NOK
RFQ
ADCAT-C007-G03011 891NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADCTM-C015-A0403 623NOK
RFQ
ADCTM-C010-A0303 008NOK
RFQ
ADCTM-C007-A0302 881NOK
RFQ
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "588NOK
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "831NOK
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 128NOK
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "1 802NOK
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 303NOK
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "2 649NOK
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 176NOK
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "8 786NOK
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 232NOK
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "6 072NOK
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "930NOK
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "494NOK
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "8 457NOK
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "3 720NOK
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "12 884NOK
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "529NOK
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "17 051NOK
KURIYAMA -

Slange, PVC

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A4HL991 / 2 "30 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 16 "1 288NOK
B4HL971 / 4 "55 ved 70 grader F3 / 8 "1 / 16 "884NOK
C4HL961 / 8 "65 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 16 "544NOK
D4 02 HMXNUMX3 / 4 "35 ved 70 grader F1"1 / 8 "1 084NOK
E4HL983 / 8 "45 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 236NOK
F4 01 HMXNUMX5 / 8 "35 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 16 "431NOK
StilModellPris (eks. mva)
ADCAT-C010-B0303 441NOK
RFQ
ADCAT-C007-B0303 316NOK
RFQ
ADCAT-C080-B12090 276NOK
RFQ
ADCAT-C005-B0201 816NOK
RFQ
ADCAT-C040-B08026 950NOK
RFQ
ADCAT-C060-B10057 712NOK
RFQ
ADCAT-C030-B06014 422NOK
RFQ
ADCAT-C020-B0406 373NOK
RFQ
ADCAT-C015-B0404 775NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADC06-C010-B0302 220NOK
RFQ
ADC06-C007-B0301 727NOK
RFQ
ADC06-C060-B10049 156NOK
RFQ
ADC06-C005-B0201 210NOK
RFQ
ADC06-C020-B0403 601NOK
RFQ
ADC06-C015-B0403 060NOK
RFQ
ADC06-C040-B08015 119NOK
RFQ
ADC06-C030-B0608 037NOK
RFQ
ADC06-C080-B12082 746NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADC17-C005-A0201 088NOK
RFQ
ADC17-C040-A08010 981NOK
RFQ
ADC17-C060-A10027 689NOK
RFQ
ADC17-C010-A0301 790NOK
RFQ
ADC17-C015-A0402 862NOK
RFQ
ADC17-C007-A0301 536NOK
RFQ
ADC17-C020-A0403 359NOK
RFQ
ADC17-C080-A12055 500NOK
RFQ
ADC17-C030-A0605 502NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ADC17-C010-G0307 289NOK
RFQ
ADC17-C040-G08041 730NOK
RFQ
ADC17-C007-G0307 036NOK
RFQ
ADC17-C020-G04013 243NOK
RFQ
ADC17-C015-G04013 010NOK
RFQ
ADC17-C005-G0202 450NOK
RFQ
ADC17-C030-G06024 663NOK
RFQ
DIXON -

PVC-rør

StilModellSakPris (eks. mva)
ACL1014Forsterket slange36NOK
RFQ
ACL0608Forsterket slange10NOK
RFQ
BCL0305Forsterket slange543NOK
RFQ
BCL2432-50Forsterket slange6 433NOK
RFQ
BCL0408Forsterket slange1 381NOK
RFQ
BCL0406Forsterket slange740NOK
RFQ
CBR2027Forsterket slange10 505NOK
RFQ
BCL0812Forsterket slange26NOK
RFQ
ACL0610Forsterket slange22NOK
RFQ
BCL0507Forsterket slange9NOK
RFQ
ACL1620Forsterket slange49NOK
RFQ
BCL0810Forsterket slange1 192NOK
RFQ
ACL1216Forsterket slange37NOK
RFQ
CBR2431Forsterket slange20 952NOK
RFQ
BCL2028-50Forsterket slange6 138NOK
RFQ
ABR1218Forsterket slange39NOK
RFQ
BICL2432tubing2 746NOK
RFQ
BICL0812tubing923NOK
RFQ
BICL0608tubing341NOK
RFQ
BICL0406tubing239NOK
RFQ
BICL1620tubing1 704NOK
RFQ
DHC90RBtubing131NOK
RFQ
ETC97RBtubing85NOK
RFQ
BICL0810tubing432NOK
RFQ
FLHC95RBtubing276NOK
RFQ
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 ved 70 grader F0.906 "0.203 "7 797NOK
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 ved 70 grader F1.196 "0.223 "12 215NOK
AK7300-16X1003.5 "1"100ft.225 ved 70 grader F1.464 "0.232 "14 074NOK
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 ved 70 grader F1.75 "0.265 "13 119NOK
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 ved 70 grader F2"-14 568NOK
AK7300-32X507"2"50ft.150 ved 70 grader F2.6 "0.3 "20 367NOK
StilModellVeggtykkelseBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.StrekkfasthettypenPris (eks. mva)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 ved 70 grader F1.86 "2175 psiPolyfjær6 621NOK
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 ved 70 grader F1.61 "2175 psiPolyfjær5 727NOK
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 ved 70 grader F0.46 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel2 120NOK
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 ved 70 grader F0.6 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel3 274NOK
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 ved 70 grader F1.031 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel6 609NOK
AK7160-160.149 "5"1"100ft.70 ved 70 grader F1.297 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel8 305NOK
AK7160-320.195 "8"2"50ft.50 ved 70 grader F2.39 "2175 psiPolyfjær9 786NOK
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 ved 70 grader F3 / 4 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel4 215NOK
StilModellPris (eks. mva)
ADC06-C020-A0403 154NOK
RFQ
ADC06-C015-A0402 613NOK
RFQ
ADC06-C030-A0606 130NOK
RFQ
ADC06-C040-A08011 790NOK
RFQ
ADC06-C010-A0301 608NOK
RFQ
ADC06-C007-A0301 382NOK
RFQ
ADC06-C080-A12060 065NOK
RFQ
ADC06-C005-A0201 049NOK
RFQ
ADC06-C060-A10031 306NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?