Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KURIYAMA 4HL97 Fleksibel slange | AD7ZKH

KURIYAMA 4HL97 slange fleksibel

På lager
Vare: AD7ZKH Modell: 4HL97

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
HardhetPVC
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press55 ved 70 grader F
Utenfor Dia.3 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
typenFleksibel
VakuumIkke rangert
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA 4HL96 Fleksibel slange | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 16 "570NOK
KURIYAMA 4HL98 Fleksibel slange | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 236 NOK
KURIYAMA 4HL99 slange fleksibel innvendig diameter 1/2 tommer | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 16 "1 346 NOK
KURIYAMA 4HM01 Fleksibel PVC-slange 5/8 tomme Id 100 fot lengde | AD7ZUG 4 01 HMXNUMX5 / 8 "35 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 16 "431NOK
KURIYAMA 4HM02 Fleksibel slange | AD7ZUH 4 02 HMXNUMX3 / 4 "35 ved 70 grader F1"1 / 8 "1 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA 4HL97 slange fleksibel
884NOK / enhet