KURIYAMA 4HM01 Fleksibel PVC-slange 5/8 tomme Id 100 fot lengde | AD7ZUG

KURIYAMA 4HM01 Fleksibel Pvc-slange 5/8 tommers I.d. 100 fot lengde

På lager
Vare: AD7ZUG Modell: 4HM01

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
HardhetPVC
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press35 ved 70 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
typenFleksibel
VakuumIkke rangert
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA 4HL96 Fleksibel slange | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 16 "544NOK
KURIYAMA 4HL97 Fleksibel slange | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 ved 70 grader F3 / 8 "1 / 16 "884NOK
KURIYAMA 4HL98 Fleksibel slange | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 236 NOK
KURIYAMA 4HL99 slange fleksibel innvendig diameter 1/2 tommer | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 16 "1 288 NOK
KURIYAMA 4HM02 Fleksibel slange | AD7ZUH 4 02 HMXNUMX3 / 4 "35 ved 70 grader F1"1 / 8 "1 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA 4HM01 Fleksibel Pvc-slange 5/8 tommers I.d. 100 fot lengde
431NOK / enhet