Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9050JCK70V24 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381

SQUARE D 9050JCK70V24 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v

På lager
Vare: AG7CHU Modell: 9050JCK70V24Kryssreferanse: 5B381
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
2 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling999 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner5
Driftsfunksjoner1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFunksjonPinsSocketPris
SQUARE D 9050JCK70V20 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK70V14 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACPå forsinkelse85X852, 1EGP3, 1EGP52 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V24 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v
2 784 NOK / enhet