Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384

SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v

På lager
Vare: AG7CHX Modell: 9050JCK60V24Kryssreferanse: 5B384
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
2 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling999 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner1
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFunksjonPinsSocketPris
SQUARE D 9050JCK70V24 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK70V20 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK70V14 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383 9050JCK70V1424 VAC/DCAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v
2 503 NOK / enhet