EDWARDS SIGNALING Kraftige stroboskoplys


filtre
Rørstørrelse: 3 / 4 " , Nåværende tegnet: 0.1 A vekselstrøm , Innhegning: NEMA 4X kabinett , Husmateriale: Støpt stål , Lampelevetid: 3000 hr. , Linsedesign: Fresnel , Linsemateriale: polykarbonat , Materiale: polykarbonat , Montering: 3/4 "NPT-rør , Strømkilde: 120 VAC
StilModellSpenningFARGEKarakterDiameterBlinker per minuttHøydeLampetypelight OutputPris (eks. mva)
A
94DFR-N5
-Rød-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela10 028 NOK
B
94A-N5
-Rav-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 259 NOK
C
94DFB-N5
-Blå-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 882 NOK
D
94DFG-N5
-Grønn-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 887 NOK
C
94B-N5
-Blå-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 830 NOK
E
94C-N5
-Fjern-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 820 NOK
A
94R-N5
-Rød-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 882 NOK
D
94G-N5
-Grønn-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 262 NOK
B
94DFA-N5
-Rav-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 595 NOK
E
94DFC-N5
-Fjern-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 485 NOK
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
RFQ
C
94DDV2B-G1
24 VDCBlå-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
D
94DDV2G-G1
24 VDCGrønn-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
RFQ
B
94DDV2A-G1
24 VDCRav-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
RFQ
H
93C-N5
120 VAC ved 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93R-N5
120 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon--
RFQ
J
93A-N5
120 VAC ved 50/60 HzRav0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
F
57EDFR-N5
120 VAC ved 50/60 Hz-0.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
K
93DFM-N5
120 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93M-N5
120 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "Xenon--
RFQ
L
93B-N5
120 VAC ved 50/60 HzBlå0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93DFR-N5
120 VAC ved 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
M
93G-N5
120 VAC ved 50/60 HzGrønn0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
RFQ
M
93DFG-N5
120 VAC ved 50/60 HzGrønn-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
G
94M-N5
120 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
H
93DFC-N5
120 VAC ved 50/60 Hz-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
L
93DFB-N5
120 VAC ved 50/60 HzBlå-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-N5
120 VAC ved 50/60 HzRav0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
G
94DFM-R5
240 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
L
93DFB-R5
240 VAC ved 50/60 HzBlå-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
J
93DFA-R5
240 VAC ved 50/60 HzRav-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
F
57EDFR-R5
240 VAC ved 50/60 Hz-0.1A6-1 / 2 "-8"Xenon--
RFQ
I
93DFR-R5
240 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
C
94DFB-R5
240 VAC ved 50/60 HzBlå-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
E
94DFC-R5
240 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
RFQ
M
93DFG-R5
240 VAC ved 50/60 HzGrønn-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ
K
93DFM-R5
240 VAC ved 50/60 Hz--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?