EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia.

På lager
Vare: AA7PUQ Modell: 94DFA-N5Kryssref.: 16G518

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
FARGERav
Nåværende tegnet0.1 A vekselstrøm
Diameter8 1 / 16 "
Blinker per minutt50
Høyde7.875 "
Housing MaterialStøpt stål
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
light Output1,100,000 Candela
Montering3/4 "NPT-rør
Strømkilde120 VAC
VurderingVærbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEKarakterDiameterBlinker per minuttHøydeLampetypelight OutputPris
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-Rød-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 882 NOK
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Rav-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 259 NOK
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, Blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUL 16G514 94B-N5-Blå-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 830 NOK
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe lys, grønn, 120VAC, 3/4 tommers rørledning | AA7PUM 16G515 94G-N5-Grønn-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 262 NOK
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Heavy Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 3/4 tommers rørledning | AA7PUN 16G516 94C-N5-Fjern-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 820 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-Rød-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela10 028 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DFB-N5 Heavy Duty Strobe Light, Blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUR 16G519 94DFB-N5-Blå-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia.
9 595 NOK / enhet