Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, grønn, 120VAC, 3/4 tommers ledning

På lager
Vare: AA7PUM Modell: 94G-N5Kryssref.: 16G515
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
8 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
FARGEGrønn
Nåværende tegnet0.1 A vekselstrøm
Diameter8 1 / 16 "
Blinker per minutt65
Høyde7.875 "
Housing MaterialStøpt stål
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
light Output800,000 Candela
Montering3/4 "NPT-rør
Strømkilde120 VAC
VurderingVærbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEKarakterDiameterBlinker per minuttHøydeLampetypelight OutputPris
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Heavy Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-Rød-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 882 NOK
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Rav-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela8 259 NOK
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Heavy Duty Strobe Light, Blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUL 16G514 94B-N5-Blå-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 830 NOK
EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Heavy Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 3/4 tommers rørledning | AA7PUN 16G516 94C-N5-Fjern-8 1 / 16 "657.875 "Stroberør800,000 Candela7 820 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Heavy Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 8 1/16 tomme Dia. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-Rød-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela10 028 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 8 1/16 Inch Dia. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Rav-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 595 NOK
EDWARDS SIGNALING 94DFB-N5 Heavy Duty Strobe Light, Blå, 120VAC, 8 1/16 tommer Dia. | AA7PUR 16G519 94DFB-N5-Blå-8 1 / 16 "507.875 "Stroberør1,100,000 Candela9 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Heavy Duty Strobe Light, grønn, 120VAC, 3/4 tommers ledning
8 262 NOK / enhet