Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9050JCK70V14 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v | AG7CHW 5B383

SQUARE D 9050JCK70V14 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v

På lager
Vare: AG7CHW Modell: 9050JCK70V14Kryssreferanse: 5B383

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling999 min.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
MonteringKoble til
Antall funksjoner5
Driftsfunksjoner1, 2, 4, 5, 6
Pins11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFunksjonPinsSocketPris
SQUARE D 9050JCK70V24 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHU 5B381 9050JCK70V24240 VACAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK70V20 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 120v | AG7CHV 5B382 9050JCK70V20120 VACAv Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle116X156, 1EGP2, 1EGP42 784 NOK
SQUARE D 9050JCK60V24 Timer Relé 999 Min 8 Pin 10a Dpdt 240v | AG7CHX 5B384 9050JCK60V24240 VACPå forsinkelse85X852, 1EGP3, 1EGP52 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9050JCK70V14 Timer Relé 999 Min 11 Pin 10a Dpdt 24v
2 784 NOK / enhet