KURIYAMA 4HM02 Fleksibel slange | AD7ZUH

KURIYAMA 4HM02 Fleksibel slange

På lager
Vare: AD7ZUH Modell: 4HM02

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
HardhetPVC
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press35 ved 70 grader F
Utenfor Dia.1"
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
typenFleksibel
VakuumIkke rangert
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6625
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
KURIYAMA 4HL96 Fleksibel slange | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 16 "570NOK
KURIYAMA 4HL97 Fleksibel slange | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 ved 70 grader F3 / 8 "1 / 16 "884NOK
KURIYAMA 4HL98 Fleksibel slange | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 236 NOK
KURIYAMA 4HL99 slange fleksibel innvendig diameter 1/2 tommer | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 16 "1 346 NOK
KURIYAMA 4HM01 Fleksibel PVC-slange 5/8 tomme Id 100 fot lengde | AD7ZUG 4 01 HMXNUMX5 / 8 "35 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 16 "431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA 4HM02 Fleksibel slange
1 085 NOK / enhet