Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M39080.050.0030 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 100PK | CG8FFA 53GH34

FABORY M39080.050.0030 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 100PK

På lager
Vare: CG8FFA Modell: M39080.050.0030Kryssref.: 53GH34
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde30
FinishPlain
Lengde30mm
Lengde Toleranse+/- 0.26 mm
Nominell diameter5 mm
Pin Dia.5.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
Rockwell HardnessC58 til C62
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4662
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M39080.050.0030 Dyvelpinne, 5 mm nominell diameter, 5.0 mm pinnediameter, 100PK
402NOK /pakke