Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT435010 Straight Flute Tap, M16X2 Thread Size, 20 mm Thread Length, 110 mm Length, Bottom | CV3CDA 53NK24

WIDIA GT435010 Straight Flute Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde, Bunn

På lager
Vare: CV3CDA Modell: GT435010Kryssref: 53NK24
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
2 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0778
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT065007 Straight Flute Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Høyrehånds | CV3CBX 53MU83 GT0650073 847 NOK
WIDIA GT435004 Straight Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3CCA 53MT63 GT4350041 474 NOK
WIDIA GT425004 Straight Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15.10 mm Gjengelengde, 100.10 mm Lengde, Bunn | CV3CCB 53MT54 GT4250041 004 NOK
WIDIA GT435007 Straight Flute Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3CCF 53MT66 GT4350072 049 NOK
WIDIA GT065008 Straight Flute Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Ticn | CV3CCG 53MU84 GT0650084 584 NOK
WIDIA GT065004 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CV3CCH 53MU80 GT0650044 098 NOK
WIDIA GT435005 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde, Bunn | CV3CCK 53MT64 GT4350051 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT435010 Straight Flute Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde, Bunn
2 890 NOK / enhet