Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELON 411810-6742 Slange Fleksibel Pvc 5/8-tommers klar 100 fot | AD9YWB 4VUW4

EXCELON 411810-6742 Rør fleksibel Pvc 5/8inod klar 100 fot

På lager
Vare: AD9YWB Modell: 411810-6742Kryssreferanse: 4VUW4
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
1 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius2.875 "
FARGEFjern
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press20 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-65 grader til 160 grader F
Strekkfasthet1900 psi
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7395
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
EXCELON 410210A-6742 Slange Fleksibel Pvc 1/4-tommers klar 100 fot | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "548NOK
EXCELON 4102310-6742 Slange Fleksibel Pvc 5 / 16inod Clear 100 fot | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "586NOK
EXCELON 410610-6742 Slange Fleksibel Pvc 3/8-tommers klar 100 fot | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "651NOK
EXCELON 4106710-6742 Slange Fleksibel Pvc 7 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 031 NOK
EXCELON 411210-6742 Slange Fleksibel Pvc 1 / 2inod Clear 100 fot | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "920NOK
EXCELON 4112110-6742 Slange Fleksibel Pvc 9 / 16inod Clear 100 Feet | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 444 NOK
EXCELON 4112210-6742 Slange Fleksibel Pvc 5/8-tommers klar 100 fot | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "1 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELON 411810-6742 Rør fleksibel Pvc 5/8inod klar 100 fot
1 303 NOK / enhet