EXCELON Slange, Shore A: 60


filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 60 , Lengde: 100ft. , Materiale: PVC , SAE eller metrisk: SAE , Temp. Område: -65 grader til 160 grader F , Strekkstyrke: 1900 psi , Type: Fleksibel
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
410610-6742
1"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "588NOK
A
411210-6742
1.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "831NOK
A
4118210-6742
1.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 128 NOK
A
4112210-6742
1.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "1 802 NOK
A
4112110-6742
1.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 303 NOK
A
41247110-6742
2.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "2 649 NOK
A
411810-6742
2.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 176 NOK
A
4135210-6742
3"1"36 psi1.5 "1 / 4 "8 786 NOK
A
413110-6742
3.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 232 NOK
A
4135110-6742
3.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "6 072 NOK
A
4106710-6742
3 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "930NOK
A
410210A-6742
3 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "494NOK
A
41939110-6742
5.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "8 457 NOK
A
413510-6742
5.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "3 720 NOK
A
414010-6742
5.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "12 884 NOK
A
4102310-6742
5 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "529NOK
A
414210-6742
9.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "17 051 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?