KURIYAMA K7160-24 Pvc-rør 1.86 tommer ytre diameter 50 fot klar | AC2QFF 2LZE2

KURIYAMA K7160-24 PVC-rør 1.86 tommer ytre diameter 50 fot klar

På lager
Vare: AC2QFF Modell: K7160-24Kryssreferanse: 2LZE2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterket slange
Bøy radius6"
FARGEFjern
HardhetKyst A: 73
Inne i Dia.1.5 "
Lengde50ft.
MaterialePVC
Maks. Press50 ved 70 grader F
Utenfor Dia.1.86 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område25 grader til 150 grader F
Strekkfasthet2175 psi
typenPolyfjær
Vakuum29.9 tommer Hg
Veggtykkelse0.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.355
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3917320010
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.StrekkfasthettypenPris
KURIYAMA K7160-04 Slange 1/4 Idx0.46 tommer Ytre diameter 100 fot klar | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 ved 70 grader F0.46 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel2 120 NOK
KURIYAMA K7160-06 Slange 3/8 Idx0.6 tommer Ytre diameter 100 fot klar | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 ved 70 grader F0.6 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel3 290 NOK
KURIYAMA K7160-08 Slange 1/2 Idx0.75 tommer Ytre diameter 100 fot klar | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 ved 70 grader F3 / 4 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel4 316 NOK
KURIYAMA K7160-12 rør 3/4 Idx1-1 / 32 tommer ytre diameter 100 fot klar | AB2WDZ 1PBL5 K7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 ved 70 grader F1.031 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel6 642 NOK
KURIYAMA K7160-16 Slange 1 Idx1.297 tommer Ytre diameter 100 fot klar | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100ft.70 ved 70 grader F1.297 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel8 357 NOK
KURIYAMA K7160-20 Pvc-rør 1.61 tommer Ytre diameter 50 fot klar | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 ved 70 grader F1.61 "2175 psiPolyfjær6 089 NOK
KURIYAMA K7160-32 Pvc-rør 2.39 tommers ytre diameter 50 fot klar | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50ft.50 ved 70 grader F2.39 "2175 psiPolyfjær10 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA K7160-24 PVC-rør 1.86 tommer ytre diameter 50 fot klar
7 336 NOK / enhet