Maskinering Vises

filtre

WILTON TOOLS -

Maskinskrue

StilModellKjeveåpningKjevebreddePris (eks. mva)
A123904-1 / 2 "5"13 862NOK
B123757-1 / 2 "8"30 306NOK
A631867-1 / 2 "6"15 396NOK
WILTON TOOLS -

Drill Press Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A11743----Lav profil795NOK
B11744----Lav profil1 472NOK
C12800-----1 641NOK
D11676----Industriell3 661NOK
E63242----Rask fungerende mutter3 767NOK
F11753----Vinkel, vuggestil1 274NOK
G11674----Industriell1 313NOK
H13403-----8 847NOK
F11754----Vinkel, vuggestil2 376NOK
I11693----Kryss lysbilde2 848NOK
J11695----Kryss lysbilde5 680NOK
K116944"4"--Kryss lysbilde3 348NOK
L699974-1 / 2 "4"---937NOK
M11696667.259.5Kryss lysbilde7 233NOK
N117466"6"--Lav profil3 371NOK
O11698887.2511Kryss lysbilde11 358NOK
A11748883-9/1611Lav profil5 146NOK
TE-CO -

Fresing Vise

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
APWS-811012,000 kg11 "8"5.51 "21.81 "2.2 "Håndbok 8 "Single-Station Vise26 489NOK
BPWS-69008200 kg9"5.94 "4.625 "17.206 "1.75 "Håndbok 6 "Single-Station Vise11 481NOK
DAYTON -

Standard boreviser

Dayton standard boretrykk monteres konstant på maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De er også kjent som arbeidsholdere og har nøyaktig maskinerte skrustikkesider som gjør at skrustikken kan brukes på sidene, så vel som basen. Disse skrustikkene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse boreskruene, tilgjengelig i 4 og 8 tommers kjevebredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A6Z8464"4"1-1 / 2 "873NOK
B4 03TKXNUMX8"8"2"2 480NOK
DAYTON -

Drill Press skrustikke fast

Dayton maskinskruer er designet for å konstant montere på arbeidsbordene på maskinen for å plassere og holde arbeidsstykker under bearbeiding. Disse viser har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er også kjent som arbeidsholder og har en bred base som gir en jevn montering. De har brede kjever som gir et stort overflateareal for klemming av arbeidsstykker. Velg mellom et stort utvalg av disse maskinskruene, tilgjengelig i 2, 2.5, 3, 3.5 tommers totale høyder på Raptor Supplies.

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip813NOK
A31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip1 536NOK
B31LZ67450 kg2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Precision690NOK
C31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Rask / rask handling1 736NOK
A31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip1 137NOK
B31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision941NOK
B31LZ69750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 424NOK
B31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 372NOK
FERVI -

Fresemaskin vises

StilModellKjeve størrelseÅpningsstørrelseSporavstandPris (eks. mva)
AM023 / 100---1 423NOK
RFQ
AM023 / 200---3 868NOK
RFQ
BM024 / 160---2 759NOK
RFQ
CM024 / 250---5 279NOK
RFQ
AM023 / 125---1 764NOK
RFQ
AM023 / 160---2 738NOK
RFQ
BM024 / 136---1 916NOK
RFQ
BM024 / 200---3 634NOK
RFQ
DM014 / 08080 mm x 3060 mm130 mm1 093NOK
RFQ
DM014 / 100100 mm x 3575mm160 mm1 426NOK
RFQ
DM014 / 125125 mm x 4095 mm185 mm1 978NOK
RFQ
DM014 / 160160 mm x 52120 mm245 mm2 749NOK
RFQ
DM014 / 200200 mm x 63150 mm275 mm3 738NOK
RFQ
WILTON TOOLS -

Vinkelmaskin Vise åpen

StilModellPris (eks. mva)
A117034 925NOK
B117059 910NOK
C1170613 047NOK
D117047 837NOK
DAYTON -

Angular Machine Vise 2-veis

Dayton vinkelmaskinen monteres konstant på maskinarbeidsbord og er ideelle for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. De har en holde nede spor for tett klemme. Disse skruene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse vinklede maskinskruene, tilgjengelig i 4 og 6 tommers bredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF14"4"5.43 "14.57 "1-1 / 2 "6 018NOK
A4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "12 451NOK
DAYTON -

Selvsentrerende Vise

Dayton selvsentrerende skrustikk er arbeidsholdere som spontant endrer arbeidsstykket til senter samtidig som det forbedrer maskineringsnøyaktigheten og repeterbarheten. Disse skruene har tilpasningsdyktige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er utstyrt med en nedholdingsåpning for tett klemme og har en svingbase for enkel justering under drift. Velg fra et bredt utvalg av disse selvsentrerende skrustikkene, tilgjengelig i 1-1/2 og 1-3/4 tommers halsdybder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF54"4"4.73 "10.24 "1-1 / 2 "5 443NOK
A4CPF66"6"6.41 "15.43 "1-3 / 4 "9 009NOK
DAYTON -

Hurtigløsende skrustikker

Dayton hurtigutløsende skruer monteres på maskinbordene og sikrer arbeidsstykker under drift. De er også kjent som arbeidsholdere og har bred base som gir et stabilt feste. De har brede kjever som tilbyr et stort overflateareal for fastspenning av arbeidsstykker. Disse tilpasningsdyktige kjevene kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. Velg fra et bredt utvalg av disse vippemaskinskruene, tilgjengelig i 3, 4 og 8 tommers kjevebredder.

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4 29YGXNUMX-8"8"4.5 "19 "1.625 "4 235NOK
B4 06TKXNUMX200 til 800 lbs.3"3"2.75 "9.75 "1"520NOK
A4 05TKXNUMX200 til 1200 lbs.4"4"3.5 "13 "1.5 "1 358NOK
PALMGREN -

Maskinsider

StilModellKjevebreddePris (eks. mva)
A96259544"3 795NOK
A96259555"23 252NOK
B96259255"7 617NOK
A96259566"5 654NOK
A96259588"6 910NOK
DAYTON -

Rotary Jaw Fresemaskin Vise

Dayton roterende kjevefresemaskiner er montert på en skrustikke for å holde arbeidsstykkene sikkert. De har faste kjever og fire ansikter med varierte kjevemuligheter. Disse skrustikkene kan enkelt roteres og stilles inn i henhold til kravet. De er utstyrt med et nedholdingsspor for tett klemme og har en 360 graders dreibar base for enkel justering under operasjonen. Velg fra en rekke av disse roterende kjevefresemaskiner, tilgjengelig i 4 og 6 tommers kjevebredder.

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "6 789NOK
A4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "13 326NOK
DAYTON -

Presisjonsmaskinvisninger

Dayton presisjonsskrutrekk er permanent montert på maskinene og brukes til å holde arbeidsstykker under operasjonen. Disse stålenhetene har justerbare brede kjever for å åpne / lukke enkelt og øke / redusere klemkraften for sikker håndtering av arbeidsstykket, og tilbyr også en bred base for å gi en stabil montering. Velg fra et bredt utvalg av disse skrustikkene, tilgjengelig i 1, 1-1/4 og 1-3/8 tommers halsdybder.

StilModellBaseKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Verktøymaker Skrueløs1 270NOK
B16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Verktøymaker1 684NOK
A16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Verktøymaker Skrueløs1 948NOK
DAYTON -

Vise

Dayton-maskinskruene er designet for å konstant monteres på maskinarbeidsbord for å plassere og holde arbeidsstykker under maskinering. Disse skrustikkene har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er også kjent som arbeidsholdere og har en bred base som gir en stødig montering. De brede kjevene gir et stort overflateareal for fastspenning av arbeidsstykker. Velg fra et bredt utvalg av disse kryssvisene, tilgjengelig i multi-fixture, industrielle, 1-veis og bevegelige kjevetyper.

StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A38 03MNXNUMX3032.1253.513.251.6251 vei2 126NOK
B38 06MNXNUMX3032.753.37516.52Multi-fixtur2 126NOK
B38 07MNXNUMX4054.55.18725.53.125Multi-fixtur3 423NOK
C38 04MNXNUMX4043-1/162.87517.251.6251 vei5 200NOK
D38 13MNXNUMX4043.8753.87511.751.625Bevegelige kjever1 249NOK
E38 05MNXNUMX4553.8754-1/1616.6251.8751 vei2 486NOK
F38 12MNXNUMX50105.8754.2521.252.25Industriell4 865NOK
G38 11MNXNUMX5085.8754.2519.3752.625Industriell9 059NOK
FERVI -

Drill Press skrustikke

StilModellPris (eks. mva)
AM027 / 1001 990NOK
RFQ
BM001 / 100748NOK
RFQ
C0142/100267NOK
RFQ
BM001 / 1501 151NOK
RFQ
DM027 / 1402 797NOK
RFQ
C0142/125331NOK
RFQ
DM027 / 2004 536NOK
RFQ
BM001 / 120918NOK
RFQ
C0142/75198NOK
RFQ
PALMGREN -

Standard Drill Press Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A96123524 1 / 2 "4"1 1 / 2 "1 477NOK
RFQ
B96126036"6"2"2 794NOK
RFQ
PALMGREN -

Dual Force spesialviser

StilModellPris (eks. mva)
A962594730 844NOK
B962594839 622NOK
C962595150 350NOK
D962595259 401NOK
E962594948 048NOK
F962595058 894NOK
G962595949 843NOK
H962596054 264NOK
StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A96131522 1 / 2 "2"1"3 104NOK
RFQ
A96131544 15 / 16 "4"1 3 / 4 "8 739NOK
RFQ
PALMGREN -

Dual Force Precision Machine Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A96259276"4"3.62514-7/321.378 "12 200NOK
B96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "17 646NOK
C96259379"6"--1.735 "16 316NOK
D962593010 "8"5.523.0311 3 / 4 "28 445NOK
DAYTON -

Maskinsider

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A467L93-----1 334NOK
B480Z99-----71 510NOK
A467L94-----2 814NOK
C481A03-----32 332NOK
D467L91-----8 111NOK
E467L90-----19 861NOK
E480Z98-----15 396NOK
F467M12-----7 125NOK
B481A01-----104 286NOK
E467L92-----38 735NOK
B481A02-----110 245NOK
G467M06-----1 992NOK
H467M021-1 / 2 "1-3 / 4 "1-61/644-5/161"1 461NOK
I467L968"8"4-1/221-1/21-5 / 8 "5 512NOK
StilModellKjeveåpningKjevebreddeHalsdybdePris (eks. mva)
A3W7614"4"1-1 / 2 "1 436NOK
A4 04TKXNUMX6"6"2"1 311NOK

Maskinering Vises

Maskinspisser holder et arbeidsemne godt sammen under fresing, boring, forming og sliping. Disse maskinvisene har en bred base for å sikre stabil montering og brede kjever for å gi et stort overflateareal. Raptor Supplies tilbyr en rekke maskinvisninger fra merker som Dayton, Formørkelse, Optimum, Palmgren, Starrett, Te-Co, Wilton og Vestover. Wilton viser har høykvalitets støpejernskonstruksjon som gir maksimal styrke mens du holder eller klemmer arbeidsemner. Disse vises har en bakken skrunstykke som sørger for problemfri kjevebevegelse. Noen modeller leveres med en hurtigvirkende mutter for å sikre rask lasting / lossing av metalllager. Palmgren skjermene har en jevn roterende handling og enkle vinkeljusteringer som sikrer fullstendig presisjon. Disse displayene har en allsidig design for å eliminere kjevespill og opprettholde jevn bevegelse. Dette tillater også at skjermene kan brukes alene eller i kombinasjon med andre maskiner. Disse maskinvisene er tilgjengelige i en maksimal total lengde på 13.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?