DAYTON 4CPF8 Rotary Jaw Vise Jaw W 4 inch Jaw Open 4 In | AD6YWA

DAYTON 4CPF8 roterende kjeve skrustikke kjeve W 4 tommers kjeve åpen 4 tommer

På lager
Vare: AD6YWA Modell: 4CPF8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotary Jaw Fresemaskin Vise
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde4"
Total høyde4.6 "
Total lengde13.62 "
Halsdybde1-7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.24
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF9 Rotary Jaw Vise Jaw W 6 inch Jaw Open 6 In | AD6YWB 4CPF96"6"5.87 "18.47 "1-27 / 32 "13 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF8 roterende kjeve skrustikke kjeve W 4 tommers kjeve åpen 4 tommer
6 787 NOK / enhet