DAYTON 4CPF9 Rotary Jaw Vise Jaw W 6 inch Jaw Open 6 In | AD6YWB

DAYTON 4CPF9 roterende kjeve skrustikke kjeve W 6 tommers kjeve åpen 6 tommer

På lager
Vare: AD6YWB Modell: 4CPF9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotary Jaw Fresemaskin Vise
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning6"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde6"
Total høyde5.87 "
Total lengde18.47 "
Halsdybde1-27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF8 Rotary Jaw Vise Jaw W 4 inch Jaw Open 4 In | AD6YWA 4CPF84"4"4.6 "13.62 "1-7 / 16 "6 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF9 roterende kjeve skrustikke kjeve W 6 tommers kjeve åpen 6 tommer
13 326 NOK / enhet