DAYTON 4CPF1 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer | AD6YVT

DAYTON 4CPF1 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer

På lager
Vare: AD6YVT Modell: 4CPF1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAngular Machine Vise 2-veis
BaseSving
Seng / baseParallelt med 0.0012 "
Kjevebøyning0.006 "pr. 4" ved 33 lb Veiv
Kjeveåpning4"
KjeveplateFirkantet til 0.0012 "per 4"
Kjevebredde4"
Total høyde5.43 "
Total lengde14.57 "
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.99
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8466208065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
DAYTON 4CPF2 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 6 tommers kjeve åpen 6 inn | AD6YVU 4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3 / 4 "12 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4CPF1 Kantet skrustikke 2-veis kjeve 4 tommers kjeve åpen 4 tommer
5 970 NOK / enhet